Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
1_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
2_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
3_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
4_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
5_Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
Guess 4G Metal Gold Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-152937
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     152937
EAN/GTIN:
     3666339171773
Guess 4G Metal Gold Logo

Ein exklusives Etui mit einzigartigem Design ist die perfekte Wahl für Liebhaber moderner Accessoires. Die Marke Guess wird seit Jahren mit exzellentem Design und höchster Qualität in Verbindung gebracht, und die Schutzhüllenkollektion 4G Metal Gold Logo basiert auf denselben Werten. Diese elegante Hüllenserie ist eine unersetzliche Ergänzung der Garderobe für alle, die Eleganz und einzigartigen Stil schätzen und ihrem Smartphone die raffinierte Ästhetik der Marke Guess hinzufügen möchten.

Solide Konstruktion

Eine elegante Hülle garantiert die Sicherheit Ihres Smartphones. Die Hülle ist sehr passgenau an das Gerät angepasst und schützt es so vor Kratzern und Stößen. Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus strapazierfähigem Polyurethan, das die Rückseite verstärkt, und die Seiten des Gehäuses bestehen aus thermoplastischem Polyurethan (PU), das das Telefon perfekt vor Stößen schützt und gleichzeitig eine einfache Anpassung des Gehäuses an das Telefon gewährleistet . Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.

Exklusiver Auftritt

Diese elegante Kollektion wird selbst den anspruchsvollsten und raffiniertesten Geschmack begeistern. Die oberste Schicht der Bezüge ist mit zartem ökologischem Leder bezogen, das zusätzlich mit einem hochwertigen 4G-Druck verziert ist – was ihm einen edlen Charakter und Stil verleiht. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen wunderschönen goldenen Aufnäher mit dem Guess Logo, der die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung 4G-Metall-Gold-Logo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Grau Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.