Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
1_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
2_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
3_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
4_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
5_Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
Guess Quilted Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-152954
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     152954
EAN/GTIN:
     3666339149635
Guess gestepptes Metalllogo

Eine exklusive iPhone-Hülle, die in Zusammenarbeit mit einem renommierten Modehaus entwickelt wurde, ist ein außergewöhnliches Schutzaccessoire, das Liebhaber klassischer Details mit einem Hauch von Modernität sicherlich begeistern wird. Es ist ein unersetzliches Styling-Element für alle, die sich mit luxuriösen und ausdrucksstarken Accessoires umgeben möchten, die ihrem iPhone einen unkonventionellen Charakter verleihen und sein Prestige unterstreichen.

Ein Muster, das Aufmerksamkeit erregt

Diese Kollektion strahlt Einzigartigkeit aus, dank der Verwendung von zartem ökologischem Leder, das die Rückseite des Geräts bedeckt. Es ist dieses Leder, das der gesamten Kollektion ihren außergewöhnlich eleganten Look und luxuriösen Charakter verleiht. Es ist nicht nur ästhetisch, sondern fühlt sich auch angenehm an, was dem Benutzer einen festen Halt und Komfort bei der Verwendung des Geräts bietet. Auch die Nähte haben einen wesentlichen Einfluss auf die Einzigartigkeit dieser Kollektion, da sie das Steppmotiv deutlich hervorheben und ihm zusätzlichen Charme verleihen. Ergänzt wird diese raffinierte Produktlinie durch einen dezenten goldenen Patch mit dem Guess Logo im Vintage-Stil, der sich vom gesamten Design abhebt, dessen exklusiven Charakter unterstreicht und die Authentizität des Produkts bestätigt. Diese Kombination aus Liebe zum Detail, Ästhetik und Qualität der Materialien macht diese Kollektion zweifellos zu einer einzigartigen und begehrenswerten Option für Menschen, die Wert auf Luxus und Stil legen.

Hochwertige Materialien und perfekter Schutz

Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur die Eleganz des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen sorgt und das Gerät vor möglicher Zerstörung schützt. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung Gestepptes Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.