Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Lagerfeld IML Choupette MagSafe Hülle für iPhone 15 – Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Lagerfeld IML Choupette MagSafe Hülle für iPhone 15 – Rosa
Artikel-Nr.:
     279-HU-153036
Hersteller:
     Karl Lagerfeld
Herst.-Nr.:
     153036
EAN/GTIN:
     3666339162511
Karl Lagerfeld IML Choupette MagSafe

Die IML Choupette MagSafe-Kollektion ist eine Kombination aus raffiniertem Aussehen und hervorragender Qualität. Eine Schutzhülle ist ein einzigartiges Angebot für alle, die modische Accessoires schätzen und für einen stilvollen Look sorgen möchten. Mit einer Hülle aus der IML Choupette MagSafe-Kollektion unterstreichen Sie Ihren hervorragenden Stil und Ihre Verbundenheit zu einer geschätzten Bekleidungsmarke und möchten gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für Ihr Gerät gewährleisten.

Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Für die Herstellung wurde starkes und hartes Polycarbonat (Rückseite) verwendet, das die Rückseite des Telefons gegen Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch Bildschirm und Kameraobjektiv vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Markantes und elegantes Erscheinungsbild

Die Hülle aus der IML Choupette MagSafe-Kollektion unterstreicht dank des Bildes der berühmten Choupette-Katze das einzigartige Design Ihres iPhones perfekt. Die Grafiken sind zentral in der Mitte des Rings platziert, dennoch sind sie dezent und passen perfekt zum Stil des gesamten Covers. Die Dekorationen sind mit einer zarten Polyurethanschicht überzogen, die sie abriebfest macht, wodurch die Bezüge lange Zeit makellos aussehen.

Bequemes Aufladen des Telefons

Die Kollektion wurde um einen MagSafe-Magnetring erweitert, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Vergessen Sie von nun an, die Hülle zum Aufladen Ihres Telefons abzunehmen – mit der Kollektion können Sie den Akku Ihres Telefons bequem aufladen, ohne sich Gedanken über eine versehentliche Beschädigung der Kamera machen zu müssen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.

Technische Daten Sammlung IML Choupette MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 15 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.