Uniq Pixo Lite Magnetstift für iPad Gestalten Sie frei mit der Palm Rejection-Technologie
Schreiben oder zeichnen Sie bequem, ohne sich Gedanken über Störungen durch die Berührung des Bildschirms mit der Hand machen zu müssen. Dank der Smart Palm Rejection-Funktion ist Ihr kreativer Ausdruck voller Freiheit.
Variieren Sie Ihre Kreativität mit Hanggefühl
Erleben Sie den nahtlosen Wechsel zwischen Skizzieren und Schattieren mit einer natürlichen Neigung. Diese Funktion verwandelt Ihren Uniq Pixo Lite-Stift in ein Werkzeug zur kreativen Differenzierung.
Schreibt und zeichnet mit einer Präzision von 1,5 mm
Betreten Sie die Welt des sanften Schreibens und Zeichnens mit der hochpräzisen 1,5-mm-Spitze. Dank der Pixelgenauigkeit können Sie Werke ohne Kompromisse erstellen.
Unterstützung auf all Ihren Reisen
Dank des USB-C-Ladeanschlusses ist Ihr Stift überall einsatzbereit. Schließen Sie einfach das mitgelieferte Kabel an ein iPad mit USB-C-Anschluss an und genießen Sie ungestörte Kreativität. Und mit 10 Stunden Dauerbetrieb, 40 Minuten Ladezeit und 180 Tagen Standby-Zeit haben Sie immer ein Werkzeug zur Hand.
Technische Daten Markieren Uniq Länge 165,5 mm Durchmesser 9mm Batteriekapazität 165 mAh USB-C-Eingang 5V-0,25A Nutzungszeit bis zu 10 Stunden Standby-Zeit bis zu 180 Tage USB-C-Ladezeit 40 Min Farbe Weiß Inbegriffen - Pixo Lite-Stift - Ersatzspitze - USB-C-Kabel (30 cm)