Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
1_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
2_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
3_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
4_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
5_ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
ESR GEHÄRTETES GLAS IPHONE 15 PRO MAX DATENSCHUTZ
Artikel-Nr.:
     279-HU-153776
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     153776
EAN/GTIN:
     4894240174500
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
iPhone Schutzglas
iphone schutzglas 15 pro max

Das gehärtete Glas von ESR Privacy ist ein innovatives Produkt, das die Vorteile von herkömmlichem gehärtetem Glas mit einer zusätzlichen Schutzschicht kombiniert. Dies ist eine moderne Lösung, die unsere Privatsphäre in alltäglichen Situationen erheblich schützt.

Das Hauptmerkmal von Glas ist seine Fähigkeit, die Sichtbarkeit des Displayinhalts von der Seite her einzuschränken. Dank der Verwendung einzigartiger Technologien und spezieller Beschichtungen ermöglicht dieses Glas eine Minimierung des Betrachtungswinkels – der Bildschirm ist nur für die Person sichtbar, die direkt darauf schaut.

Darüber hinaus ist es 0,3 mm dick und verfügt über einen Härtegrad von 9H, was ausreichend ist, um das Display wirksam zu schützen, während das Glas selbst eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen oberflächliche Kratzer aufweist. Es ist mit einer oleophoben Schicht überzogen, die das Risiko verringert, Fingerabdrücke auf dem Bildschirm zu hinterlassen.

Das Set enthält Installationszubehör sowie einen Positionierungsrahmen, was die Installation sehr einfach und für buchstäblich jeden zugänglich macht. Der Rahmen ermöglicht eine perfekte Positionierung der Beschichtung zum Bildschirm und das übrige Zubehör ermöglicht eine blasen- und schmutzfreie Installation – die Installation dieser Art von Produkt auf einer so großen Bildschirmoberfläche war noch nie einfacher!

Überprüfen Sie, wie einfach es ist: Watch?v=I3aC5bfNkZw

INSTALLATIONSANLEITUNG: 1) Beginnen Sie mit der Installation im Badezimmer direkt nach dem Baden – der Wasserdampf absorbiert den gesamten Staub aus der Atmosphäre und beeinträchtigt die Installation nicht. 2) Reinigen und entfetten Sie die Bildschirmoberfläche gründlich und polieren Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz. 3) Bringen Sie die Beschichtung möglichst reibungslos an – Sie können sie mithilfe des Positionierungsrahmens aus dem Set positionieren. 4) Entfernen Sie Luftblasen, indem Sie das Ganze mehrere Dutzend Sekunden lang in kreisenden Bewegungen gründlich andrücken. Tun Sie dies, damit sich die Klebeschicht möglichst fest mit dem Bildschirm verbindet. PRODUKTMERKMALE: - 100 % Original - Verpackt in Originalverpackung - Kratzfestigkeit bis 9H - Gehärtetes Glas, 0,3 mm dick - Hat eine oleophobe Schicht - Privatisierung von Immobilien - 2,5D-Profilkanten - Einfache Montage mit Rahmen und Montagesatz - Beeinträchtigt nicht die Berührungsempfindlichkeit - Abmessungen: 155x72mm

SET ENTHÄLT: 1 x ESR Sichtschutzglas 1 x Einbausatz + Positionierungsrahmen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.