Uniq LINO HUE MAGCLICK-LADUNG
Uniq Lino – Verleihen Sie Ihrem iPhone einen einzigartigen Charakter dank samtigem Premium-Silikonschutz.
Die hochwertige Silikonhülle ist mit einer zweischichtigen Hybrid Silicore™-Konstruktion verstärkt und bietet so den flexiblen und starken Schutz, den Ihr iPhone verdient. Die fortschrittliche Beschichtungstechnologie sorgt für eine weiche, glatte Oberfläche, die Fingerabdrücke, Flecken und Staubanhaftungen reduziert.
Hergestellt aus weichem und glattem Silikon, gefüttert mit der hochwertigsten Mikrofasereinlage und mit berührungsempfindlichen Tasten mit Soft-Touch-Technologie.
Im Set enthalten sind zwei austauschbare, verstärkte Polycarbonatrahmen, die das Kameraobjektiv zusätzlich schützen.
Die Lino-Hülle garantiert Sicherheit vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen und schützt das Gerät auch bei einem Sturz aus 2,5 Metern Höhe.
Das Gehäuse ist mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet.
Technische Daten Markieren Uniq Sammlung Lina Hue Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Silikon Farbe Grau Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"