Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus ComfortRide Autokissen – blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
1_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
2_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
3_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
4_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
5_Baseus ComfortRide Autokissen – blau
Baseus ComfortRide Autokissen – blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-154586
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     154586
EAN/GTIN:
     6932172643621
Baseus ComfortRide Series Autokissen

Tauchen Sie ein in eine neue Dimension des Reisekomforts mit dem Autokissen der Baseus ComfortRide-Serie. Dieses einzigartige Kissen sorgt nicht nur für unvergleichliche Entspannung auf Reisen, sondern verfügt auch über eine Reihe innovativer Funktionen, die jede Route unvergesslich machen. Verleihen Sie Ihrem Auto einen luxuriösen Touch, der Ihr Reiseerlebnis revolutionieren wird!

Die wichtigsten Vorteile des Baseus ComfortRide Series Autoairbags:

Memory-Schaum: Die einzigartige Memory-Schaum -Konstruktion passt sich der Form Ihres Körpers an und bietet unvergleichlichen Komfort und Halt auf langen Fahrten. Atmungsaktives Material: Innovatives, atmungsaktives Material macht das Reisen auch an den heißesten Tagen angenehm und verhindert das Erstickungsgefühl. Kühleffekt: Eine spezielle Kühltechnologie sorgt auch bei anspruchsvollsten Wetterbedingungen für ein Frischegefühl und macht das Reisen angenehm und komfortabel.

Spezifikation:

Marke: Baseus Blaue Farbe Material: „Sharkskin“-Material + Kühlgel + Memory-Schaum Temperaturbereich für Memory-Schaum: -10 °C bis 60 °C Abmessungen: 273x200x113mm Gewicht: ca. 450g Angenehmer Schaum

Memory-Schaum passt sich den individuellen Konturen Ihres Körpers an, eliminiert Druckstellen und sorgt während Ihrer Reise für unvergleichlichen Komfort. Es ist wie ein Spa für Ihren Nacken!

Atmungsaktives Material

Das Kissen besteht aus atmungsaktivem Material, das auch an den heißesten Tagen frisch bleibt. Kein Erstickungsgefühl mehr beim Reisen – jetzt können Sie das Reisevergnügen ohne Grenzen genießen.

Kühlende Wirkung

Vergessen Sie das Reisefieber! Unser Auto-Airbag mit Kühleffekt macht auch die längste Fahrt angenehm. Fühlen Sie sich frisch und wohl, unabhängig von den Wetterbedingungen.

Auffälliges Design

Nicht nur Komfort, sondern auch Stil! Das Design des Autokissens der Baseus ComfortRide-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um in jedes Autointerieur zu passen und ihm Eleganz und Modernität zu verleihen.

Leicht zu pflegen

Genießen Sie Sauberkeit auf Reisen! Dank des schmutzabweisenden Materials ist unser Kissen leicht sauber zu halten. Nehmen Sie einfach den Bezug ab und werfen Sie ihn in die Waschmaschine – ganz einfach!

Perfekt für alle

Das Baseus ComfortRide-Serie ist nicht nur ein Produkt für Fahrer! Ideal auch für Passagiere, die mit dem Flugzeug oder der Bahn reisen. Dadurch wird jede Reise zu einem angenehmen Erlebnis.

Zusammenfassung

Machen Sie Ihre Reise zu einem echten Vergnügen mit dem Autokissen der Baseus ComfortRide-Serie. Die einzigartige Kombination aus Memory-Schaum, atmungsaktivem Material und Kühleffekt hebt dieses Kissen von den anderen ab. Investieren Sie in Ihren Komfort und genießen Sie jede Strecke. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie Reisen auf einem völlig neuen Niveau!

Erleben Sie noch heute den Luxus des Reisens!

Baseus ComfortRide Series Autokissen – Ihr Schlüssel zu unvergesslichen Reisen. Bestellen Sie jetzt und gönnen Sie sich luxuriösen Komfort auf jeder Reise!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.