Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
1_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
2_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
3_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
4_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
5_Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-154596
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     154596
EAN/GTIN:
     6932172647469
Baseus ComfortRide Series Auto-Kopfstützenkissen mit 2 Materialien – Schwarz

Baseus ComfortRide ist die perfekte Lösung für jeden Fahrer und Beifahrer, der Wert auf Fahrkomfort legt. Unabhängig vom Wetter bietet dieses Kissen Komfort und Halt und macht jede Reise angenehmer. Es verfügt über zwei Außenmaterialien (Wildleder und PU-Leder), sodass es bei jeder Temperatur funktioniert. Es verfügt außerdem über eine langlebige DuPont Sorona-Faserfüllung, die weich und atmungsaktiv ist und keine Gerüche aus dem Innenraum des Autos ansammelt. Das Baseus ComfortRide-Kissen lässt sich sehr einfach installieren, auch auf Sportsitzen – einfach die Schnalle schließen.

Die wichtigsten Vorteile des Baseus ComfortRide Series Kopfstützenkissens:

Die perfekte Lösung für jedes Wetter . Das wendbare Design ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Bedingungen: Mikrofaser-Wildleder für Weichheit und Atmungsaktivität und glattes PU-Leder für Kühlung an heißen Tagen. Es stützt Kopf, Nacken und Schultern . Das weiche Kissen bietet bequemen Halt und reduziert Ermüdungserscheinungen bei langen Fahrten. Es vereint Haltbarkeit und Komfort . Die DuPont Sorona-Faserfüllung ist verformungsbeständig, weich, atmungsaktiv und löst Verspannungen im Nacken. Allerdings sorgen dickere Materialien an den Seiten des Kissens für Langlebigkeit. Universell und einfach zu installieren . Dank des langen Riemens mit einer stabilen schwarzen Schnalle kann es an den Kopfstützen von Fahrer und Beifahrer befestigt werden. Sehr pflegeleicht . Der Kissenbezug kann leicht gewaschen werden. Öffnen Sie einfach den versteckten Reißverschluss und nehmen Sie den Kissenbezug zum Reinigen ab.

Spezifikation:

Marke: Baseus Serie: Baseus ComfortRide-Serie Modell: TZ-01 Material: Polyester, PU-Leder, Wildleder Abmessungen: 30 x 21 x 12 cm Gewicht: ca. 250 g Schwarze Farbe Ein vielseitiges Kissen für jedes Wetter

Das einzigartige doppelseitige Design des Baseus ComfortRide-Kissens ermöglicht eine schnelle Anpassung an verschiedene Wetterbedingungen. Einerseits sorgt Mikrofaser-Wildleder für Weichheit und Atmungsaktivität, was eine ideale Lösung für kalte Tage ist. Andererseits bietet das glatte PU-Leder einen kühlenden Effekt, der bei heißem Wetter lebensrettend ist.

Baseus ComfortRide-Kissen, bei dem Haltbarkeit und Komfort im Vordergrund stehen

Dickere Materialien an den Seiten des Baseus ComfortRide-Kissens erhöhen seine Haltbarkeit, indem sie es vor Rissen schützen. Darüber hinaus bietet die DuPont Sorona-Faserfüllung eine unübertroffene Haltbarkeit und behält ihre Form über einen langen Zeitraum. Es ist weich, atmungsaktiv und löst effektiv Verspannungen im Nacken, sodass jede Autofahrt entspannter und komfortabler wird.

Stabile Unterstützung für Kopf, Nacken und Schultern

Der Fahrkomfort mit Baseus ComfortRide ist wirklich großartig. Das Kissen ist so konzipiert, dass es in wichtigen Bereichen optimale Unterstützung bietet und so Ermüdung und Unbehagen bei langen Fahrten reduziert. Dadurch können sich sowohl Fahrer als auch Passagiere während der Fahrt wohler fühlen.

Universelle Installation des Baseus ComfortRide Kissens

Ein langer Riemen mit einer soliden schwarzen Schnalle ermöglicht eine einfache und stabile Installation sowohl auf klassischen als auch auf Sportsitzen. Durch das einfach zu installierende System können Sie das Kissen schnell an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, was besonders bei Sportwagen wichtig ist.

Das Kissen ist pflegeleicht

Baseus ComfortRide ermöglicht dank des abnehmbaren und waschbaren Bezugs eine einfache Reinigung. Der versteckte Reißverschluss erleichtert nicht nur die Demontage, sondern bewahrt auch die Ästhetik des Kissens.

Elegantes Erscheinungsbild

Das Design von Baseus ComfortRide ist eine Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Erhältlich in drei Farben – Schwarz, Beige und Dunkelgrün – passt es zum Innenraum der meisten Autos. Das elegante Erscheinungsbild des Kissens erhöht nicht nur den Komfort, sondern verleiht dem Innenraum des Fahrzeugs auch einen Hauch von Luxus und Stil. Ganz gleich, ob Sie sich für klassisches Schwarz, ruhiges Beige oder sattes Grün entscheiden, Baseus ComfortRide sieht immer gut aus.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.