Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
1_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
2_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
3_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
4_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
5_Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-154659
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154659
EAN/GTIN:
     6956116758127
Suchbegriffe:
Kopfhörer
bluetooth kopfhörer
kopfhörer
Joyroom Funpods Kabellose In-Ear-Kopfhörer (JR-FB2) – Schwarz

Entdecken Sie eine neue Klangdimension mit den Joyroom Funpods (JR-FB2) – schwarzen, kabellosen Over-Ear-Kopfhörern. Tauchen Sie ein in erstaunliche Klangqualität mit den neuesten Bluetooth 5. 3-Technologien und dem einzigartigen JL-AD6973D4-Chip. Vergessen Sie lästige Kabel und genießen Sie großartigen Klang, wo immer Sie sind. Entdecken Sie alle Vorteile dieses innovativen Gadgets!

Hauptvorteile:

Hörgenuss – Der dynamische 13-mm-Treiber liefert kraftvollen Klang und HiFi-Audio, wodurch jede Note intensiver wird. Unglaubliche Spielzeit – Die lange Spielzeit beträgt 35 Stunden bei 70 % Lautstärke und 7 Stunden bei einmaligem Gebrauch. Schnelles Aufladen – 10 Minuten Ladezeit reichen für bis zu 1 Stunde Hörgenuss! Bluetooth 5. 3 und Wiederverbindung in einem Schritt – Höhere Störfestigkeit, geringerer Stromverbrauch und automatische Wiederverbindung beim Öffnen des Gehäuses. Geringe Latenz – Die Technologie mit geringer Latenz (65 ms) sorgt dafür, dass Ton und Bild perfekt synchronisiert sind und bietet ein hervorragendes Erlebnis beim Ansehen von Filmen und Spielen. Außergewöhnliche Rauschunterdrückungstechnologie – Hervorragende Anrufqualität mit DNS Enhanced Calling, wodurch Hintergrundgeräusche eliminiert und klare Anrufe gewährleistet werden.

Spezifikation:

Bluetooth-Version: V5. 3 Bluetooth-Audiodekodierung: AAC, SBC Protokollunterstützung: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Akkulaufzeit: 7 Stunden (70 % Lautstärke) Gesamtspielzeit: 35 Stunden (70 % Lautstärke) Gesprächszeit: 5 Stunden (70 % Lautstärke) Batteriekapazität des Gehäuses: 400 mAh Arbeitsfrequenz: 2402–2480 kHz Wasserdicht: IP54 Material: ABS+PC Gewicht des Kopfhörers: 3 g Nettogewicht: 37,6 g Dynamischer 13-mm-Treiber

Erleben Sie kraftvollen Sound mit einem dynamischen 13-mm-Treiber. Joyroom Funpods (JR-FB2) bieten HiFi-Audio und verwandeln Ihre Lieblingslieder in Klangvibrationen, die Sie noch nie zuvor erlebt haben.

Lange Arbeitszeit und schnelles Laden

7 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung und bis zu 35 Stunden mit der Hülle. Darüber hinaus erhalten Sie nach 10 Minuten Ladezeit 1 Stunde zusätzliche Hörzeit und sorgen so für ununterbrochenen Genuss Ihrer Lieblingsmusik.

Bluetooth 5. 3 und automatische Wiederverbindung

Der fortschrittliche Bluetooth 5. 3-Chip sorgt für eine stabile Verbindung und einen geringen Stromverbrauch. Darüber hinaus erleichtert die automatische Wiederverbindung beim Öffnen der Hülle die Verwendung der Kopfhörer noch einfacher.

Geringe Latenz und hervorragende Anrufqualität

Dank der Low-Latency-Technologie (65 ms) garantieren Joyroom Funpods (JR-FB2) eine perfekte Synchronisierung von Ton und Bild. Darüber hinaus eliminiert DNS Enhanced Calling Rauschen für klare Anrufe.

IP54-Wasserbeständigkeit

Unabhängig von den Wetterbedingungen behalten die Joyroom Funpods (JR-FB2) eine hervorragende Klangqualität. Mit der Wasserdichtigkeitsklasse IP54 sind sie resistent gegen Regen und Schweiß, perfekt für einen aktiven Lebensstil.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.