Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
1_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
2_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
3_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
4_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
5_Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
Joyroom kabellose Powerbank 2000 mAh 3 W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)
Artikel-Nr.:
     279-HU-154670
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154670
EAN/GTIN:
     6956116750978
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 2000mah
Joyroom kabellose Powerbank 2000mAh 3W für Apple Watch rosa (JR-WQW01)

Entdecken Sie die innovative kabellose Powerbank von Joyroom – Ihre mobile Energiequelle für Ihre Apple Watch. Diese rosafarbene Powerbank wurde im Hinblick auf Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet Funktionen, die Sie Batterieprobleme vergessen lassen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Apple Watch immer einsatzbereit ist!

Hauptvorteile:

Zusätzliche Laufzeit für iWatch: Maximieren Sie die Leistung Ihrer Apple Watch mit zusätzlicher Leistung. Die Joyroom Powerbank bietet 3–4 vollständige Ladevorgänge für Ihre Uhr. Schnellladung: Laden Sie die neueste Generation Ihrer Uhr in nur 50 Minuten bis zu 60 % auf, um eine schnelle und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten. Taschenformat und kompaktes Design: Dank der geringen Abmessungen und des praktischen Schlüsselrings passt unsere Powerbank problemlos in jede Tasche und ist immer einsatzbereit. Digitalanzeige: Überwachen Sie die verbleibende Leistung mit der übersichtlichen Digitalanzeige und wissen Sie immer, wie viel Leistung noch übrig ist. Automatische Erkennung und Aufladung: Dank der Auto-Sense-Funktion wird das Aufladen noch einfacher – einfach die Uhr auf die Uhr legen und der Ladevorgang startet automatisch. Universelle Kompatibilität: Die Joyroom Wireless Powerbank ist mit allen Apple Watch Modellen kompatibel und bietet Unterstützung für verschiedene Gerätegenerationen. 6-Punkt-Schutz: Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, bietet unsere Powerbank einen 6-Punkt-Schutz, einschließlich Überspannungs-, Überstrom- und Überspannungsschutz. Laden mit minimaler Hitze: Dank optimierter Ladetechnologie liefert unsere Powerbank Energie ohne übermäßige Hitze, was die Verwendung sicher macht.

Spezifikation:

Kapazität: 2000 mAh (3,7 V/7,4 Wh) USB-C-Eingang: 5 V = 1 A Material: Gehäuse aus feuerfestem PC+ABS-Material Größe: 72,2 * 41 * 15,6 mm Gewicht: 63g Zusätzliche Arbeitszeit für iWatch – Immer bereit!

Geben Sie Ihrer Apple Watch unbegrenzten Zugang zu Energie. Die Joyroom Powerbank bietet zusätzliche Betriebszeit, sodass Sie die Funktionen der Uhr nutzen können, ohne sich Gedanken über eine leere Batterie machen zu müssen.

Schnelles Laden – maximale Effizienz

Laden Sie Ihre Apple Watch mit Schnellladung in nur 50 Minuten bis zu 60 % auf. Verschwenden Sie keine Zeit und genießen Sie jeden Tag die volle Funktionalität Ihrer Uhr.

Taschenformat und kompaktes Design – immer zur Hand

Die tragbare Größe und der praktische Schlüsselring machen die Joyroom Wireless Powerbank perfekt zum Mitnehmen, wo immer Sie zusätzliche Energie benötigen.

Digitale Anzeige – immer wissen, wie viel Leistung Sie haben

Dank der übersichtlichen Digitalanzeige wissen Sie immer, wie viel Energie noch in der Powerbank ist. Lassen Sie sich nicht im ungünstigsten Moment von der niedrigen Ladung überraschen.

Automatische Erkennung und Aufladung – direkt von Ihrem Umzug aus

Die Uhr ist im Handumdrehen aufgeladen! Dank der Auto-Sense-Funktion legen Sie die Uhr einfach an die Powerbank und der Ladevorgang startet automatisch. Einwandfreie und komfortable Nutzung Ihrer Apple Watch.

Universelle Kompatibilität – für alle Apple Watch Modelle

Die Joyroom Wireless Powerbank ist mit allen Apple Watch Modellen kompatibel und garantiert so die Unterstützung verschiedener Gerätegenerationen. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Uhr aus!

6-Punkt-Schutz – Sicherheit bis ins Detail

Ihr Seelenfrieden ist unsere Priorität. Unsere Powerbank bietet umfassenden 6-Punkt-Schutz, einschließlich Überspannungen, Überstrom, Spannung und anderen Gefahren. Sorgenfrei nutzen!

Laden mit minimaler Hitze – sicher und bequem

Dank fortschrittlicher Ladetechnologie liefert die kabellose Powerbank von Joyroom Energie ohne übermäßige Wärmeentwicklung.

Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.