2-in-1-Kabel Joyroom Speedy-Serie SA21-1T2 USB-C - USB-C / USB-C 1,5 m schwarz
Entdecken Sie Perfektion beim Laden mit dem Joyroom Speedy Series SA21-1T2. Dieses schwarze, 1,5 Meter lange Kabel bietet nicht nur umfassende Kompatibilität, sondern ermöglicht auch das sofortige Laden von zwei Geräten gleichzeitig. Vergessen Sie Ladeprobleme – Joyroom SA21-1T2 liefert Energie schnell, effektiv und mit äußerster Zuverlässigkeit.
Hauptvorteile:
Breite Kompatibilität, schnelles Laden von zwei Geräten gleichzeitig: Mit dem Joyroom Kabel können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden und so das Problem eines entladenen Akkus im ungünstigsten Moment beseitigen. Egal, ob Sie USB-C oder USB-C verwenden, dieses Kabel liefert Strom genau dort, wo Sie ihn brauchen. 100-W-Schnellladung: Erleben Sie unglaubliche Ladegeschwindigkeiten mit bis zu 100 W Leistung. Joyroom SA21-1T2 garantiert das sofortige Aufladen Ihrer Geräte, auch solcher mit höherem Energiebedarf. Intelligenter Schnelllade-Erkennungschip, intelligente Stromverteilung, sicheres Laden ohne übermäßige Erwärmung: Der verwendete intelligente Chip garantiert sicheres Laden und eliminiert die Gefahr einer Überhitzung von Geräten. Dies ist eine innovative Lösung, die es Ihnen ermöglicht, die volle Leistung zu genießen, ohne sich Gedanken über die Haltbarkeit der Geräte machen zu müssen. Präzisionsgeflochtenes Nylon, langlebig und robust: Der Joyroom SA21-1T2 besteht aus Aluminium und geflochtenem Nylon und kombiniert Haltbarkeit mit Eleganz. Die präzise Verarbeitung garantiert einen zuverlässigen Betrieb, unabhängig von den Einsatzbedingungen.
Spezifikation:
Steckertyp: USB-C auf USB-C + USB-C USB-C+C-Leistung (Ausgang): 100 W (max.) Material: Aluminiumlegierung + geflochtenes Nylon Breite Kompatibilität, schnelles Laden von zwei Geräten gleichzeitig
Lernen Sie die erste Hauptfunktion des Joyroom SA21-1T2 kennen, die es Ihnen ermöglicht, zwei Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen und so das Problem eines entladenen Akkus im ungünstigsten Moment zu beseitigen. Egal, ob Sie USB-C oder USB-C verwenden, dieses Kabel liefert Strom genau dort, wo Sie ihn brauchen.
100 W Schnellladung
Erleben Sie unglaubliche Ladegeschwindigkeiten mit einer Leistung von bis zu 100 W. Joyroom SA21-1T2 garantiert das sofortige Aufladen Ihrer Geräte, auch solcher mit höherem Energiebedarf.
Intelligenter Schnelllade-Erkennungschip, intelligente Stromverteilung, sicheres Laden ohne übermäßige Erwärmung
Der verwendete intelligente Chip garantiert ein sicheres Laden und eliminiert das Risiko einer Überhitzung der Geräte. Dies ist eine innovative Lösung, die es Ihnen ermöglicht, die volle Leistung zu genießen, ohne sich Gedanken über die Haltbarkeit der Geräte machen zu müssen.
Präzise gewebtes Nylon, langlebig und solide
Der Joyroom SA21-1T2 besteht aus Aluminium und geflochtenem Nylon und kombiniert Haltbarkeit mit Eleganz. Die präzise Verarbeitung garantiert einen zuverlässigen Betrieb, unabhängig von den Einsatzbedingungen.