Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Starry-Serie SA32-AC6 100 W USB-A/USB-C-Kabel 1 m – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Starry-Serie SA32-AC6 100 W USB-A/USB-C-Kabel 1 m – Weiß
1_Joyroom Starry-Serie SA32-AC6 100 W USB-A/USB-C-Kabel 1 m – Weiß
2_Joyroom Starry-Serie SA32-AC6 100 W USB-A/USB-C-Kabel 1 m – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-154682
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154682
EAN/GTIN:
     6956116752286
Joyroom Starry Series SA32-AC6 100 W USB-A/USB-C-Kabel 1 m – weiß

Bringen Sie schnelles Laden und zuverlässige Datenübertragung auf die nächste Stufe mit dem Joyroom Starry Series SA32-AC6-Kabel. Entwickelt, um selbst die anspruchsvollsten Benutzererwartungen zu erfüllen, ist dieses Kabel ein zuverlässiger Partner im täglichen Gebrauch!

Hauptvorteile:

100-W-Schnellladung mit Unterstützung verschiedener Standards . Nutzen Sie die volle Leistung von 100 W von USB-A bis Typ-C und unterstützen Sie das Laden von Huawei/Honor mit 100 W, Oppo mit 67 W und vivo mit 66 W. Einfache Anpassung an unterschiedliche Ladeanforderungen. Sanfter Indikator für die Nacht . Eine empfindliche Anzeige erleichtert die Verwendung des Kabels auch nachts und sorgt für ein komfortables Laden ohne unnötiges Licht, das die Augen reizt. Haltbarkeit auf höchstem Niveau . Das Joyroom Starry-Serie verfügt über eine beeindruckende 10. 000-fache Lebensdauer und ist somit für den intensiven Einsatz geeignet. Hochwertiges geflochtenes Nylon . Präzisionsgefertigt aus strapazierfähigem Material, um Beschädigungsresistenz und dauerhafte Nutzbarkeit zu gewährleisten. Intelligente Spannungs-/Stromregelung . Sicheres und effizientes Laden mit minimaler Hitze zum Schutz Ihres Geräts.

Spezifikation:

Funktion: Laden/Datenübertragung Leistung: USB-A auf Typ-C 100 W Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Material: Geflochtenes Nylon Unglaubliche Leistung von 100 W

Das Joyroom Starry Series SA32-AC6-Kabel ist ein echter Kracher in der Welt des Ladens. Es unterstützt das Laden von Huawei/Honor 100 W, Oppo 67 W und vivo 66 W und bietet volle Kontrolle über die Ladegeschwindigkeit und -effizienz.

Weiche Anzeige für Nachtkomfort

Tauchen Sie mit dem Soft-Indikator in einen ruhigen Schlaf ein, der die Verwendung des Kabels auch nachts erleichtert. Laden Sie Ihre Geräte auf, ohne die Ruhe zu stören!

Haltbarkeit, auf die Sie zählen können

Vergessen Sie Kabelverschleißprobleme. Das Kabel der Joyroom Starry-Serie wurde für den intensiven Gebrauch entwickelt und bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10. 000 Biegungen. Ein Begleiter, der Ihren Ansprüchen gerecht wird!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.