Guess Croco Triangle Metalllogo
Eine äußerst stilvolle und elegante Schutzhülle mit einzigartigem Design wird Sie mit ihrem von einem Tiermotiv inspirierten Design begeistern. Das Cover verleiht jedem Styling Charakter und Ausdruckskraft, ermöglicht Ihnen außerdem einen eleganten Auftritt und bietet umfassenden Schutz für Ihr Smartphone.
Solide Konstruktion
Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur die Eleganz des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen sorgt und das Gerät vor möglicher Zerstörung schützt. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Ein einzigartiger und exklusiver Look
Die Croco Triangle Metal Logo-Kollektion ist ein ideales Angebot für alle, die elegante, aber sehr ausdrucksstarke Accessoires schätzen. Was diese Kollektion einzigartig macht, ist das Krokodilleder-Motiv, das äußerst feminin und bei Frauen jeden Alters ein modisches Muster ist. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen dreieckigen Metallaufnäher auf dem Gehäuse mit dem Guess Logo in charakteristischer Dreiecksform – er hebt sich vom Hintergrund des gesamten Designs ab und unterstreicht dessen exklusiven Charakter und Authentizität.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung Kroko-Dreieck-Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU Farbe Golden Kompatibilität iPhone 15 6,1"