Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
1_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
2_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
3_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
4_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
5_Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
Guess GUHCP15XPCRTHCP iPhone 15 Pro Max rosa/rosa Hardcase Croco Triangle Metal Logo
Artikel-Nr.:
     279-HU-154878
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     154878
EAN/GTIN:
     3666339152291
Guess Croco Triangle Metalllogo

Eine äußerst stilvolle und elegante Schutzhülle mit einzigartigem Design wird Sie mit ihrem von einem Tiermotiv inspirierten Design begeistern. Das Cover verleiht jedem Styling Charakter und Ausdruckskraft, ermöglicht Ihnen außerdem einen eleganten Auftritt und bietet umfassenden Schutz für Ihr Smartphone.

Solide Konstruktion

Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur die Eleganz des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen sorgt und das Gerät vor möglicher Zerstörung schützt. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Ein einzigartiger und exklusiver Look

Die Croco Triangle Metal Logo-Kollektion ist ein ideales Angebot für alle, die elegante, aber sehr ausdrucksstarke Accessoires schätzen. Was diese Kollektion einzigartig macht, ist das Krokodilleder-Motiv, das äußerst feminin und bei Frauen jeden Alters ein modisches Muster ist. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen dreieckigen Metallaufnäher auf dem Gehäuse mit dem Guess Logo in charakteristischer Dreiecksform – er hebt sich vom Hintergrund des gesamten Designs ab und unterstreicht dessen exklusiven Charakter und Authentizität.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung Kroko-Dreieck-Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.