Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
1_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
2_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
3_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
4_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
5_Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
Uniq Calio Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-154924
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     154924
EAN/GTIN:
     8886463685716
Uniq Calio Magclick-Aufladung

Uniq Calio Magclick Charging ist eine nahezu perfekte Schutzhülle – sie unterstreicht die natürliche Schönheit des Telefons und schützt das Gerät vor den Auswirkungen verschiedener alltäglicher Ereignisse.

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur hochwertige Materialien verwendet. Der Körper jeder Abdeckung besteht aus extrem haltbarem Polycarbonat und bietet Schutz von Kante zu Kante. Für noch besseren Schutz im Falle eines Sturzes ist der Koffer in den Ecken mit Airbag-Technologie ausgestattet. Die hohe Verarbeitungsqualität, alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und die präzise Passform sorgen dafür, dass sich die Hülle perfekt an das Gerät anpasst und es auch bei Stürzen aus einer Höhe von fast 2,5 Metern schützt! Geben Sie Ihrem iPhone den Schutz, den es wirklich verdient.

Die Abdeckungen sind für dauerhafte Klarheit mit einer kratzfesten 2H-Beschichtung und einer vergilbungshemmenden UV-Beschichtung ausgestattet. Erfreuen Sie sich lange an der makellosen Optik des Gehäuses!

Die Hybridhülle ist extrem schlank und schützt das Telefon vor Kratzern und Schäden durch unerwartete Stürze. Erhöhte Kanten schützen das Display und die Kameralinse vor Kratzern bei Kontakt mit einer ebenen Fläche. Jedes Cover aus der Calio-Kollektion gewährleistet höchste Verarbeitungsqualität und eine präzise, ??sogar perfekte Anpassung an das Gerät und bietet so einen hervorragenden Schutz. Dank dieser beiden Eigenschaften bietet die Calio-Hülle Schutz für das Gerät bei einem Sturz aus bis zu 2,5 Metern Höhe! Ihr iPhone verdient den bestmöglichen Schutz, den es gibt. Entscheiden Sie sich für Uniq Calio und bieten Sie ihm das höchste Maß an Schutz.

Jede Abdeckung aus der Calio-Kollektion verfügt über Aussparungen für Anschlüsse und Tastenabdeckungen aus einer Aluminiumlegierung, die in die Abdeckung integriert sind. Sanft erhöhte Kanten schützen das Display und das Kameraobjektiv vor Kratzern bei Kontakt mit einer ebenen Fläche, und das Objektiv wird zusätzlich durch einen Rahmen aus Aluminiumlegierung geschützt.

Ergänzt wird diese einzigartige Kollektion an Schutzhüllen durch einen Magnetring, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet.

Technische Daten Markieren Uniq Sammlung Calio Magclick-Aufladung Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Banner Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.