Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
1_Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
2_Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
3_Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
4_Uniq Lyden Magclick Ladehülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-154973
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     154973
EAN/GTIN:
     8886463685501
Uniq Lyden Magclick-Aufladung

Lernen Sie Uniq Lyden kennen – eine elegante Schutzhülle, die ein Höchstmaß an Schutz bietet und gleichzeitig eine schöne Dekoration für Ihr neues iPhone darstellt.

Diese ultraschlanke Hülle bietet Kantenschutz für ein sehr hohes Maß an Schutz. Für die Herstellung wurden ausschließlich erstklassige Materialien verwendet, die selbst stärksten Stößen standhalten und das Gerät nicht belasten, so dass Sie es auch spüren werden. Der Kern dieser Abdeckungskollektion besteht aus extrem haltbarem Polycarbonat, das den Schutz des Geräts vor möglichen Beschädigungen verstärkt, während die Seiten aus flexiblem Thermopolyurethan bestehen – dies erleichtert die Montage und Demontage der Abdeckung. Die Hüllen verfügen über verstärkte Ecken, die Ihr wertvolles iPhone zusätzlich vor möglichen Beschädigungen schützen. Die Oberschicht der Hüllen ist mit edlem Premium-Öko-Leder verziert, was für einen sicheren und stabilen Halt des Gerätes sowie ein elegantes Erscheinungsbild sorgt. Ökologisches Leder fühlt sich zart und weich an und wird lange Zeit makellos aussehen. Die Innenseite der Hülle ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, was Kratzer verhindert und zusätzlichen Schutz vor Stößen bietet.

Das Gehäuse passt perfekt, verfügt über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und die Tastenabdeckungen sind mit einer Metallschicht überzogen, die extremen Schutz bietet. Der erhöhte Aluminiumrahmen um die Kamera herum schützt sie vor Kontakt mit einer ebenen Fläche und unerwünschten Kratzern. Diese subtilen Details machen die Kollektion elegant und zeitlos.

Ergänzt wird diese einzigartige Kollektion an Schutzhüllen durch einen Magnetring, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet.

Technische Daten Markieren Uniq Sammlung Lyden Magclick-Aufladung Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.