Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
1_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
2_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
3_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
4_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
5_Powerbank Ferrari Metal Logo MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155192
Hersteller:
     Ferrari
Herst.-Nr.:
     155192
EAN/GTIN:
     3666339170875
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
powerbank 1xusb
Ferrari Metalllogo MagSafe Induktions-Powerbank 5000 mAh 15 W

Die einzigartige Ferrari Metal Logo MagSafe Powerbank ist ein perfektes Angebot für Menschen, die Accessoires von ausgezeichneter Qualität mögen, die auffällig, luxuriös und bis ins kleinste Detail perfekt sind. Dieses exklusive Gerät wurde von einem elitären italienischen Automobilkonzern signiert, fällt durch seine unglaubliche Qualität auf, bietet hervorragende Betriebsparameter und bietet ein elegantes Erscheinungsbild mit einem Hauch von sportlichem Wahnsinn. Dank dieser Powerbank müssen Sie sich keine Sorgen mehr über einen entladenen Akku Ihres Telefons machen.

Materialien von ausgezeichneter Qualität

Für die Herstellung dieser außergewöhnlichen Powerbank wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Die Oberseite des Geräts ist mit äußerst widerstandsfähigem Aluminium überzogen, das sicher in der Hand liegt und ein tadelloses Erscheinungsbild für lange Zeit garantiert. Auch das kleine Ferrari Logo aus Metall ist eine Bestätigung für die Echtheit und höchste Qualität des Produkts und macht es in nahezu jeder Hinsicht zu einem perfekten Produkt. Dieses Gerät ist die perfekte Wahl für alle, die eine Powerbank suchen, die gute Leistung und ein hervorragendes Aussehen bietet.

Kleine Abmessungen, aber große Leistung

Die kabellose Power Bank mit 5.000 mAh versorgt Sie mit Sicherheit jederzeit mit zusätzlicher Energie für Ihr Telefon. Die Akkukapazität reicht völlig aus, um den Akku Ihres Smartphones aufzuladen. Dank der geringen Abmessungen und der kompakten Größe passt das Gerät sogar in eine kleine Handtasche oder Hosentasche. Durch den Einsatz modernster Technologie in der Produktion können wir uns auf Sicherheit verlassen. Zellen dienen dazu, geladene Geräte vor Überladung, Überspannung oder Überhitzung zu schützen.

Kabellos laden!

Mit der Metal Logo MagSafe Powerbank können Sie mobile Geräte mit Qi- und MagSafe-Ladetechnologie aufladen – dank perfekt abgestimmter Magnete haftet das Gerät fest am Telefon und beginnt sofort mit der Energieübertragung. Induktives Laden ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf praktische und funktionale Lösungen legen – dank ihr benötigen Sie keine zusätzlichen Kabel mehr, um Ihr Telefon aufzuladen.

Intuitive Ladezustandsanzeige

Das Zubehör ist mit integrierten LEDs ausgestattet, die den Ladezustand des Akkus anzeigen. Dadurch wissen Sie immer, wann Sie die Powerbank aufladen müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist. Das grüne Licht zeigt an, dass der kabellose Ladevorgang läuft, und das blaue Licht zeigt den Ladestatus des Akkus an.

Vielseitigkeit und Kompatibilität

Das Gerät ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der auch als Anschluss zum Laden von Geräten und als Eingang zum Laden einer Powerbank dient. Im Set ist ein USB-C-Kabel enthalten, mit dem Sie sowohl das Telefon als auch die Powerbank selbst aufladen können.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Guess.

Technische Daten Sammlung MagSafe-Logo aus Metall Typ Drahtlose Powerbank Material Aluminium/Silikon Kapazität 5000 mAh / 3,85 V / 19,25 Wh Maße 83x60x14 mm Kabellose Ladeleistung 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (maximal) USB-C-Eingang 5V?3A, 9V?2A USB-C-Ausgang 5V?3A, 9V?2,22A, 12V?1,66A Stromversorgung USB-C Farbe Schwarz Inbegriffen 1x Ferrari Metal Logo MagSafe Powerbank, 1x USB-C-Kabel 30cm
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.