Guess 4G Strass-Metalllogo
Die 4G Strass Metal Logo-Kollektion zeichnet sich durch Langlebigkeit, Ästhetik und eine perfekte Balance zwischen Minimalismus und Funktionalität aus. Es wird das einzigartige Design Ihres iPhones perfekt hervorheben.
Exzellente Qualität
Diese einzigartige Kollektion präsentiert höchste Qualität, die in jedem Detail spürbar ist. Jeder Bezug wird mit größter Sorgfalt hergestellt, sodass er lange Zeit makellos aussieht. Für die Herstellung der Hülle wurde langlebiges Thermopolyurethan verwendet, das das Telefon vor Kratzern, Stößen und anderen Beschädigungen schützt. Die Oberseite ist mit hochwertigem, ökologischem Leder von höchster Qualität bezogen, das sich angenehm anfühlt und dieser Kollektion Eleganz und subtilen Charme verleiht. Das Material ist unempfindlich gegen Beschädigungen, sodass Sie sicher sein können, dass Ihr Telefon unter allen Bedingungen geschützt ist. Die Hülle ist passgenau an das Gerät angepasst, das heißt, sie verfügt über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und Tasten, sodass Sie sie nicht abnehmen müssen, um die Funktionen des Telefons zu nutzen.
Subtile Schönheit
Die Guess Strass Metal Logo-Kollektion ist die perfekte Wahl für Frauen, die nicht nur Wert auf Komfort und Schutz ihres Geräts, sondern auch auf einen modischen und eleganten Look legen. Das Gehäuse ist mit einem wunderschönen goldenen Kreis verziert, der das charakteristische 4G-Logo enthält. Das Prestige dieses Emblems wird durch die schimmernden Kristalle verstärkt, die sich im goldenen Ring um das 4G-Logo befinden – sie verleihen ihm unglaubliche Klarheit, betonen den luxuriösen Charakter dieses Accessoires, ziehen die Aufmerksamkeit auf Ihr Telefon und unterstreichen den hervorragenden Stil des Benutzers. Das zusätzliche Guess Logo ist zudem ein Garant für höchste Verarbeitungsqualität und Authentizität des Produkts.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Technische Daten Sammlung 4G-Strass-Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Öko-Leder Farbe Golden Kompatibilität iPhone 15 6,1"