Guess 4G Strassed Metal Logo MagSafe Induktions-Powerbank 5000 mAh 15 W
Eine außergewöhnliche Powerbank, die sicherlich Menschen ansprechen wird, die auf der Suche nach Luxus-Gadgets sind. Diese Armatur ist ein absolutes Must-Have für anspruchsvolle Kunden und vereint hervorragende Optik mit fortschrittlicher Technologie. Dadurch unterstreichen Sie Ihren einzigartigen Geschmack und Ihr raffiniertes Gespür für Ästhetik, ohne sich um den entladenen Akku Ihres Telefons sorgen zu müssen.
Qualität und Eleganz, die begeistert
Für die Herstellung dieser eleganten Powerbank wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Die Oberseite des Gerätes ist mit äußerst widerstandsfähigem Aluminium überzogen, das sicher in der Hand liegt und ein tadelloses Erscheinungsbild über lange Zeit garantiert. Das Gerät ist mit einem wunderschönen, unverwechselbaren goldenen 4G-Logo verziert, das die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt. Einzigartigkeit und Prestige werden durch einen mit Kristallen besetzten Ring verstärkt, der im Tageslicht wunderschön funkelt, die Aufmerksamkeit auf Ihr Smartphone lenkt und ihm einen luxuriösen Charakter verleiht.
Kleine Abmessungen, aber große Leistung
Die kabellose Power Bank mit 5.000 mAh versorgt Sie mit Sicherheit jederzeit mit zusätzlicher Energie für Ihr Telefon. Die Akkukapazität reicht völlig aus, um den Akku Ihres Smartphones aufzuladen. Dank der geringen Abmessungen und der kompakten Größe passt das Gerät sogar in eine kleine Handtasche oder Hosentasche. Durch den Einsatz modernster Technologie in der Produktion können wir uns auf Sicherheit verlassen. Zellen dienen dazu, geladene Geräte vor Überladung, Überspannung oder Überhitzung zu schützen.
Laden Sie kabellos!
Powerbank 4G Strassed Metal Logo MagSafe ermöglicht das Aufladen mobiler Geräte mit Qi- und MagSafe-Ladetechnologie – dank perfekt abgestimmter Magnete haftet das Gerät fest am Telefon und beginnt sofort mit der Energieübertragung. Induktives Laden ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf praktische und funktionale Lösungen legen – dank ihr benötigen Sie keine zusätzlichen Kabel mehr, um Ihr Telefon aufzuladen.
Intuitive Anzeige des Ladestatus
Das Zubehör ist mit integrierten LEDs ausgestattet, die den Ladezustand des Akkus anzeigen. Dadurch wissen Sie immer, wann Sie die Powerbank aufladen müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist. Das grüne Licht zeigt an, dass der kabellose Ladevorgang läuft, und das blaue Licht zeigt den Ladestatus des Akkus an.
Vielseitigkeit und Kompatibilität
Das Gerät ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der auch als Anschluss zum Laden von Geräten und als Eingang zum Laden einer Powerbank dient. Im Set ist ein USB-C-Kabel enthalten, mit dem Sie sowohl das Telefon als auch die Powerbank selbst aufladen können.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung 4G Strass-Metalllogo MagSafe Typ Drahtlose Powerbank Material Aluminium/Silikon Kapazität 5000 mAh / 3,85 V / 19,25 Wh Maße 83x60x14 mm Kabellose Ladeleistung 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (maximal) USB-C-Eingang 5V?3A, 9V?2A USB-C-Ausgang 5V?3A, 9V?2,22A, 12V?1,66A Stromversorgung USB-C Farbe Schwarz Inbegriffen 1x Guess MagSafe Powerbank mit Strass-Logo aus Metall 1x USB-C-Kabel 30cm