Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
1_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
2_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
3_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
4_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
5_Powerbank Mercedes Stars Pattern MagSafe 15W 5000mAh - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-155245
Hersteller:
     Mercedes
Herst.-Nr.:
     155245
EAN/GTIN:
     3666339145996
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
powerbank 1xusb
Mercedes-Benz Stars Pattern Induktions-Powerbank 5000 mAh 15 W

Lernen Sie die Powerbank kennen, die selbst den anspruchsvollsten Geschmack von Liebhabern der exklusivsten Automobilmarken begeistern wird – das ist die Powerbank aus der Stars Pattern-Kollektion eines exklusiven deutschen Automobilkonzerns. Dieses elegante Accessoire für Ihr Telefon verleiht Ihnen den hochwertigen Look, den Sie von Mercedes-Benz erwarten.

Charakteristisches Muster

Das Design dieser exklusiven und einzigartigen Powerbank wurde vom klassischen Stil alter Mercedes Automodelle inspiriert. Dieses Modell zeichnet sich durch ein Sternmotiv der alten Schule aus, das jedem Fan dieser Firma bekannt ist. Dies ist eine Hommage an die Nutzer älterer Modelle dieser Fahrzeuge. Die Oberseite des Geräts ist mit äußerst widerstandsfähigem Aluminium überzogen, das sicher in der Hand liegt und ein tadelloses Erscheinungsbild für lange Zeit garantiert. Die Exklusivität dieses Produkts wird durch das kleine Mercedes-Benz-Logo aus Metall unterstrichen, das gleichzeitig die Echtheit und höchste Qualität des Produkts bestätigt.

Kleine Abmessungen, aber große Leistung

Die kabellose Power Bank mit 5. 000 mAh versorgt Sie mit Sicherheit jederzeit mit zusätzlicher Energie für Ihr Telefon. Die Akkukapazität reicht völlig aus, um den Akku Ihres Smartphones aufzuladen. Dank der geringen Abmessungen und der kompakten Größe passt das Gerät sogar in eine kleine Handtasche oder Hosentasche. Durch den Einsatz modernster Technologie in der Produktion können wir uns auf Sicherheit verlassen. Zellen dienen dazu, geladene Geräte vor Überladung, Überspannung oder Überhitzung zu schützen.

Laden Sie kabellos!

Mit der Stars Pattern Powerbank können Sie mobile Geräte mit Qi- und MagSafe-Ladetechnologie aufladen – dank perfekt abgestimmter Magnete haftet das Gerät fest am Telefon und beginnt sofort mit der Energieübertragung. Induktives Laden ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf praktische und funktionale Lösungen legen – dank ihr benötigen Sie keine zusätzlichen Kabel mehr, um Ihr Telefon aufzuladen.

Intuitive Anzeige des Ladestatus

Das Zubehör ist mit integrierten LEDs ausgestattet, die den Ladezustand des Akkus anzeigen. Dadurch wissen Sie immer, wann Sie die Powerbank aufladen müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist.

Vielseitigkeit und Kompatibilität

Das Gerät ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der auch als Anschluss zum Laden von Geräten und als Eingang zum Laden einer Powerbank dient. Im Set ist ein USB-C-Kabel enthalten, mit dem Sie sowohl das Telefon als auch die Powerbank selbst aufladen können.

Produkt hergestellt in Lizenz der Mercedes-Benz.

Technische Daten Sammlung Sternenmuster Typ Drahtlose Powerbank Material Aluminium/Silikon Kapazität 5000 mAh Maße Kabellose Ladeleistung 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W (maximal) USB-C-Eingang Gleichstrom 5V?3A, 9V?2A, 12V?1,5A USB-C-Ausgang Gleichstrom 4,5 V?5A, 5V?4,5A, 5V?3A Stromversorgung USB-C Farbe Schwarz Inbegriffen 1x Mercedes-Benz Stars Pattern Powerbank, 1x USB-C-Kabel 30cm
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.