Lens Pro Full Cover™
Der beste Objektivschutz
Sehr hart – Härte 9H für gepanzerten Schutz der Linse Unbedenklich für das Bild – die Fotos kommen wie zuvor perfekt zur Geltung Extrem widerstandsfähig – dank der Premium-Saphirbeschichtung Einfach zu installieren – reinigen, auftragen, anpassen und andrücken Ein echter harter Kerl unter den Brillen
Lens Pro Full Cover™ weiß selbst die anspruchsvollsten Smartphone-Nutzer zu beeindrucken. Unter den gehärteten Gläsern ist das eine echte Herausforderung. Dank der Rekordhärte von 9H und einem langen Härtungsprozess umhüllt es die Linse des Telefons mit gepanzertem Schutz. Wenn Sie das Gerät versehentlich auf Beton oder eine felsige Oberfläche fallen lassen, übersteht die durch Lens Pro Full Cover™ geschützte Kamera das Ereignis ohne einen einzigen Kratzer. Sie halten Momente fest, ohne Angst vor Ihrer Ausrüstung zu haben.
Die Fotos sind so gut wie zuvor
Lens Pro Full Cover™ verzerrt das Bild nicht einmal geringfügig. Damit können Sie den zuverlässigen Objektivschutz Ihres Telefons genießen, ohne Kompromisse bei der Fotoqualität eingehen zu müssen. Trotz der 9. Härtestufe ist das Glas extrem dünn und vollkommen transparent. Es erfüllt die Anforderungen von Profis: Fotografen, Vermarktern, Instagramern und anderen Menschen, die viel mit der Kamera ihres Telefons arbeiten. Wer über eine teure Ausrüstung mit einem fortschrittlichen Objektiv verfügt, wird mit dem Schutzniveau und dem Schießerlebnis zufrieden sein.
Tadellos transparenter Schutz
Lens Pro Full Cover™ wurde mit einer exklusiven Saphirbeschichtung versehen, die der Oberfläche extreme Beständigkeit gegen Kratzer und Anlaufen verleiht. Die Zeit vergeht und das Glas der Linse sieht immer noch makellos aus. Ihre Fotos gelingen perfekt, denn Kratzer machen Ihnen nichts aus – weder an der Kamera noch am Schutzglas. Sie können Ihr Smartphone beispielsweise zusammen mit Schlüsseln in einem Rucksack oder einer Handtasche transportieren und es auf rauen Oberflächen ablegen. Scharfe Gegenstände stellen für Lens Pro Full Cover™ keine Gefahr dar.
Installation schneller als je zuvor
Lens Pro Full Cover™ ist auch hinsichtlich der Installationsmethode eine bahnbrechende Lösung. Im Paket finden Sie sämtliches nützliches Montagezubehör – inklusive eines speziellen Rahmens, perfekt abgestimmt auf Ihr Smartphone-Modell. Dank des Montagerahmens ist das Anbringen des Lens Pro Full Cover™ einfach, angenehm und schon beim ersten Mal erfolgreich. Sie müssen keine Erfahrung haben. Reinigen, auftragen, anpassen, andrücken und voilà! Die Kamera Ihres Telefons hat gerade einen Panzerschutz erhalten. Kein mühsames Justieren mehr und keine Staubpartikel mehr unter dem Glas!