Baseus T-Space Series Auto-Organizer für Tesla Model 3 / Y – grau
Der Baseus T-Space-Organizer ist eine Lösung, die dem Innenraum Ihres Tesla Model 3 oder Y mehr Komfort und Eleganz verleiht. Dieses Produkt wird nicht nur Ihre Erwartungen in Bezug auf Funktionalität erfüllen, sondern auch zu einer stilvollen Ergänzung des Innenraums Ihres Tesla Fahrzeug. Dank der Verwendung einer ökologischen Silikonkonstruktion entspricht dieses Produkt umweltfreundlichen Ideen und bietet gleichzeitig unvergleichlichen Komfort auf Reisen.
Die wichtigsten Vorteile der Baseus T-Space-Serie:
Kompatibilität mit Tesla Model 3 und Y: Unsere Armlehnenbox der T-Space-Serie ist perfekt auf den Innenraum von Tesla-Fahrzeugen abgestimmt und bietet die perfekte Lösung für Besitzer von Model 3 und Y und hebt den Fahrkomfort auf ein neues Niveau. Umweltfreundliches Silikon: Im Hinblick auf die Umwelt besteht die Hülle aus umweltfreundlichem Silikon, das nicht nur den Planeten schützt, sondern auch für Weichheit und Komfort bei der Verwendung sorgt.
Spezifikation:
Marke: Baseus Modell: C20251302821-00 Graue Farbe Material: Silikon Kompatibilität: Tesla Model 3/Y Kompatibel mit Tesla Model 3 und Y
Der Baseus T-Space-Serie ist ein perfektes Zubehör, das zum Innenraum des Tesla Model 3 und Y passt. Er wurde für eine perfekte Passform entwickelt, harmoniert mit der Ästhetik der Fahrzeuge und bietet gleichzeitig Komfort bei der Nutzung. Dank dieser einzigartigen Ergänzung wird das Reisen in einem Tesla noch komfortabler.
Umweltfreundliches Silikon
Bei der Baseus T-Space-Serie haben wir uns auf innovative Materialien konzentriert und gleichzeitig die Umwelt geschont. Das Accessoire besteht aus Silikon, was nicht nur den Reisekomfort erhöht, sondern auch unser Engagement für die Ökologie unterstützt. Weich, langlebig und umweltfreundlich – alles in einem Produkt!
Eleganz und Funktionalität in einem
Das Produkt passt nicht nur perfekt in den Innenraum des Tesla, sondern bietet auch Platz für Kleinigkeiten, die man immer griffbereit haben möchte. Dank seines praktischen Designs gewinnen Sie Platz für die Aufbewahrung, ohne auf sein elegantes Aussehen zu verzichten. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die sowohl Wert auf Stil als auch auf Funktionalität legen.