Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
1_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
2_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
3_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
4_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
5_Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
Joyroom JR-PBC07 20000 mAh 30 W Mini-Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-155553
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     155553
EAN/GTIN:
     6956116776497
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
usb akku
Joyroom JR-PBC07 Mini-Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh und einer Leistung von bis zu 30 W mit integrierten USB-C- und Lightning -Kabeln – Weiß

Für alle, die gerne reisen, ist die Joyroom JR-PBC07 das perfekte Gadget. Warum? Dank Power Delivery ist eine sofortige Aufladung möglich und die integrierten USB-C- und Lightning -Kabel ermöglichen eine einfache Verbindung mit iPhones und Android-Telefonen. Vier Ausgänge ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu vier Geräten und die Kapazität von 20.000 mAh reicht für mehrere Ladungen. Wie viel Energie noch im Gerät vorhanden ist, erfahren Sie über die digitale Anzeige, die den verbleibenden Ladezustand intelligent anzeigt. Die Powerbank Joyroom JR-PC007 ist die perfekte Lösung für aktive und anspruchsvolle Benutzer!

Die wichtigsten Vorteile der Joyroom JRPBC07 Mini-Powerbank:

Bietet viel schnelleres Laden – unterstützt Power Delivery 30 W, Quick Charge 3.0, PPS 25 W, SCP 22,5 W Technologie. Ihr Smartphone oder Ihre Bluetooth-Kopfhörer werden im Handumdrehen aufgeladen. Es bietet alles, was Sie unterwegs brauchen – es verfügt über integrierte USB-C- und Lightning Kabel . Zwei Kabel machen das Mitführen von zusätzlichem Zubehör überflüssig und sorgen so für eine einfache Bedienung. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu vier Geräten . Vier Ausgänge bieten vielseitige Lademöglichkeiten. Ermöglicht das mehrfache Aufladen Ihrer Geräte – die Kapazität von 20.000 mAh liefert Energie für viele Tage. Es informiert Sie ständig darüber, wie viel Energie noch in der Powerbank vorhanden ist . Es verfügt über eine integrierte intuitive Digitalanzeige.

Spezifikation:

Marke : Joyroom Modell: JR-PBC07 Kapazität: 20000 mAh / 77 Wh (Li-Po) Nennkapazität: 12000 mAh Ausgangsanschlüsse: USB-A USB-C Lightning Eingang: USB-C-Anschluss: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A USB-C-Kabel: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A Ausgang: USB-A-Anschluss: 10 V/2,25 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A USB-C-Anschluss: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A USB-C-Kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V Lightning Kabel: 5V/2,4A USB-A-Anschluss + USB-C-Anschluss + USB-C-Kabel + Lightning-Kabel: 5V / 3A Material: PC + feuerfestes ABS Abmessungen: 121 x 70 x 35 mm Gewicht: 363 g weiße Farbe Powerbank mit Schnellladeprotokollen

Die Joyroom JR-PBC07 garantiert ein sofortiges Aufladen des Geräts – sie unterstützt die Technologien Quick Charge 3.0, Power Delivery 30 W, PPS 25 W und SCP 22,5 W. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf Zeit legen. Das schnelle Aufladen von Telefonen, Tablets, Bluetooth-Lautsprechern oder kabellosen Kopfhörern ist denkbar einfach.

Universelle Powerbank für Android-Smartphones und iPhones

Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, auf Reisen mehrere Ladekabel mitzunehmen. Das Gerät verfügt über zwei integrierte Kabel: USB-C (kompatibel mit Android-Smartphones und der iPhone 15-Serie) und Lightning (kompatibel mit iPhones aller Vorgängerserien). Darüber hinaus funktioniert das USB-C-Kabel bidirektional: Das heißt, Sie können damit auch die Powerbank selbst laden. Schließen Sie es einfach an ein Wand- oder Autoladegerät mit USB-C-Anschluss an.

Laden Sie 4 Geräte gleichzeitig auf

Mit der Joyroom JR-PBC07 Mini-Powerbank können Sie auf mehrere Ladegeräte verzichten. Das Gadget kann bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Was werden Sie daran anschließen: Smartphone, Kopfhörer, E-Book-Reader, Tabakerhitzer, USB-Lampe? Es ist deine Entscheidung.

Hohe Kapazität 20000 mAh

20.000 mAh liefern Energie für eine Nutzungsdauer von ca. 5 Tagen. Die Joyroom JR-PBC07 Powerbank ist daher der perfekte Begleiter auf längeren Reisen oder in Situationen, in denen der Zugang zu Strom begrenzt ist. Egal, ob Sie ein Reisender oder ein begeisterter Spieler sind!

Großes Digitaldisplay

Überwachen Sie bequem Ihren Ladestand. Über eine große, übersichtliche Digitalanzeige können Sie die verbleibende Kapazität der Powerbank ständig überwachen. Sie müssen sich also keine Sorgen darüber machen, dass Ihnen die Energiequelle fehlt, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Wichtig ist, dass das Powerbank-Gehäuse wirklich klein ist, sodass das Gerät in Ihre Tasche oder Handtasche passt. Darüber hinaus ist es in drei Farben erhältlich: Lila, Weiß und Schwarz.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.