Ferrari Ringständer 2023 Kollektion MagSafe
Die minimalistische Kollektion an Schutzhüllen bietet einen edlen Look und perfekte Bedingungen zum Schutz Ihres wertvollen iPhones. Dieses Design begeistert durch seinen praktischen Charakter und seine Funktionalität und sein einzigartiges Erscheinungsbild unterstreicht den einzigartigen Geschmack des Besitzers dieser Hülle.
Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung
Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Jede Hülle wurde aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) hergestellt, das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.
Bequemes Aufladen des Telefons
Die Kollektion wurde um einen MagSafe-Magnetring erweitert, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Vergessen Sie von nun an, die Hülle zum Aufladen Ihres Telefons abzunehmen – mit der Kollektion können Sie den Akku Ihres Telefons bequem aufladen, ohne sich Gedanken über eine versehentliche Beschädigung der Kamera machen zu müssen.
Koffer mit Ständer
Diese einzigartige Hülle wurde mit einem sehr praktischen Ring bereichert, der nicht nur zum Aufladen des Geräts dient, sondern auch als Ständer dient, auf dem Sie das Telefon abstellen können. Dank dieses Rings können Sie bequem Videoanrufe tätigen und die Multimediafunktionen des iPhones nutzen, ohne Ihre Hände zu benutzen.
Elite-Look
Das MagSafe-Gehäuse der Ring Stand 2023 Collection zeichnet sich durch ein dezentes Logo aus einem gelben Schild mit einem tretenden schwarzen Pferd aus, das ihm einen elitären Look verleiht und gleichzeitig das sportliche Erbe dieser Marke erwähnt. Das Logo ist auch eine Bestätigung für die Echtheit und höchste Qualität des Produkts. Zusätzliche Logos im MagSafe-Ring unterstreichen den luxuriösen Charakter dieser Hülle. Dank der Hüllen aus dieser Kollektion wird das iPhone noch einzigartiger und erhält einen hochwertigen, hochwertigen Look.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Ferrari.
Technische Daten Sammlung Ringständer 2023 Kollektion MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Banner Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"