Karl Lagerfeld Ringständer Karl&Choupette Magsafe
Die Karl&Choupette Magsafe Ring Stand-Kollektion ist eine Kombination aus außergewöhnlicher Funktionalität, hervorragender Qualität und raffiniertem Erscheinungsbild. Diese einzigartige Schutzhülle sorgt für einen stilvollen Look, den jeder Fan modischer Accessoires zu schätzen weiß. Mit dem Cover der neuesten Ring Stand-Kollektion unterstreichen Sie Ihren hervorragenden Stil und Ihre Verbundenheit zu einer geschätzten Bekleidungsmarke und bieten Ihrem Smartphone gleichzeitig den höchsten Schutz, den es verdient.
Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung
Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Jede Hülle wurde aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) hergestellt, das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.
Markantes und elegantes Erscheinungsbild
Die Hülle aus der MagSafe-Kollektion von Ring Stand Karl&Choupette unterstreicht dank des Bildes des berühmten Designers Karl Lagerfeld und seiner Katze Choupette perfekt das einzigartige Design Ihres iPhones. Die Grafiken sind zentral in der Mitte des Rings platziert, dennoch sind sie dezent und passen perfekt zum Stil des gesamten Covers. Die dekorativen Bilder sind mit einer zarten Polyurethanschicht überzogen, die sie abriebfest macht und die Bezüge lange Zeit makellos aussehen lässt. Verleihen Sie sich einen originellen Look und heben Sie sich von anderen Menschen ab.
Bequemes Aufladen des Telefons
Die Kollektion wurde um einen MagSafe-Magnetring erweitert, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Vergessen Sie von nun an, die Hülle zum Aufladen Ihres Telefons abzunehmen – mit der Kollektion können Sie den Akku Ihres Telefons bequem aufladen, ohne sich Gedanken über eine versehentliche Beschädigung der Kamera machen zu müssen.
Koffer mit Ständer
Diese einzigartige Hülle wurde mit einem sehr praktischen Ring bereichert, der nicht nur zum Aufladen des Geräts dient, sondern auch als Ständer dient, auf dem Sie das Telefon abstellen können. Dank dieses Rings können Sie bequem Videoanrufe tätigen und die Multimediafunktionen des iPhones nutzen, ohne Ihre Hände zu benutzen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.
Technische Daten Sammlung Ringständer Karl&Choupette Magsafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 13 Pro 6,1" / 13 6,1" *
*HINWEIS: Beim iPhone 13 ist der Ausschnitt für die Kamera größer und kann nicht reklamiert werden.