Für die Sicherheit von Ihnen und Ihrem Telefon. Die Schutzfolie verstärkt das Display um 400 % und die antimikrobielle Beschichtung tötet 99 % der Bakterien, Viren, Pilze und Schimmelpilze ab. SilverProtection+ hält Ihr Telefon sauber Zerstört Viren, Bakterien, Pilze und Schimmel rund um die Uhr Telefone sammeln Keime
Auf Ihrem Smartphone sammeln sich ständig Keime an. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon überprüfen, übertragen Sie Keime von zuvor berührten Stellen: Türgriffe, Handläufe, Lenkrad.
Wussten Sie, dass sich auf dem Display eines Mobiltelefons bis zu 300-mal mehr Bakterien ansammeln als auf einer öffentlichen Toilette?
Wussten Sie, dass Sie den Bildschirm Ihres Smartphones über 2. 000 Mal am Tag berühren und potenziell gefährliche Mikroorganismen darauf übertragen?
Auch Ihre Epidermis, Schweiß, Talg und Make-up-Reste sammeln sich auf dem Bildschirm an. Die vom Gerät erzeugte Wärme schafft perfekte Bedingungen für die Entwicklung von Viren, Bakterien und Pilzen.
Wussten Sie, dass wissenschaftliche Untersuchungen die Möglichkeit des Austauschs pathogener Bakterien zwischen Menschen durch die Nutzung desselben Telefons bestätigen?
Antimikrobiell
Die in SilverProtection+ verwendete antimikrobielle Beschichtung tötet 99 % der bekannten Viren, Bakterien, Pilze und Schimmelpilze ab. Es funktioniert 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es gewährleistet absolute Sicherheit, auch wenn Sie keine ordnungsgemäße Desinfektion gewährleisten können. Es ist die perfekte Ergänzung zur Smartphone-Hygiene.
Absorbiert Stöße
SilverProtection+ stärkt den Smartphone-Bildschirm um bis zu 400 %. Unglaublich, oder? Durch den mehrschichtigen Aufbau der Folie entsteht unter anderem eine stoßfeste Rückseite, die das Risiko einer Beschädigung des Telefons minimiert. Der Austausch des Displays kann teuer und zeitaufwändig sein. Ersparen Sie sich das.
Komfortabel
Ohne unnötige Einleitungen – in SilverProtection+ haben wir das Wesentliche vereint. Die Folie ist so flexibel, dass sie auch auf stark gebogenen Displays fest und dauerhaft haftet. Ihr Finger gleitet darauf wie auf gehärtetem Glas! Und das Sahnehäubchen: eine hochwertige oleophobe Schicht, die die Pflege erleichtert.
Nass montiert
SilverProtection+ ist ein Durchbruch in der Montage. Es war noch nie so einfach! Sie können die Folie mit einem speziellen, 100 % displaysicheren Gel auftragen, das im Set enthalten ist. Luftblasen und Staubpartikel? Vergiss es! Die Nassverlegung garantiert ein perfektes Ergebnis und erfordert keine Erfahrung.
Selbstregenerierend
Um die Lebensdauer der Folie zu verlängern, haben wir eine selbstregenerierende Beschichtung verwendet. Das bedeutet, dass die Folie funktioniert und kleine Schäden oder Kratzer repariert, die durch die Nutzung des Telefons entstanden sind. Mit Self-Heal können Sie die perfekt glatte Oberfläche der Folie noch länger genießen!
FAQ – häufig gestellte Fragen Schützt die SilverProtection+-Folie vor dem Coronavirus (SARS-CoV-2) und verringert das Risiko von COVID-19?
Folie tötet 99 % der bekannten Viren. Allerdings handelt es sich beim Coronavirus SARS-CoV-2 um einen neuen Mikroorganismus und wir kennen noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Die Forschung ist noch im Gange und wird in naher Zukunft zur Lösung dieser Frage beitragen.
Funktioniert die antimikrobielle Technologie immer?
Ja, die Technologie funktioniert und schützt Ihr Telefon jederzeit. Bedenken Sie jedoch, dass die Verwendung einer antimikrobiellen Folie nicht dazu führt, dass Sie sich um die Hygiene Ihres Smartphones kümmern müssen.
Ist die antimikrobielle Technologie sicher?
Ja, Schutzfolien wurden getestet und sind für den Benutzer völlig unbedenklich.
Ist die Nassmontage für das Telefon sicher?
Ja, die Installation mit Gel ist 100 % sicher für das Telefon. Wie bei jedem Produkt empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Die Menge an Gel, die bei der Installation verwendet wird, ist nicht groß und keine Sorge: Sie werden es nicht über das Gerät schütten. Überschüssiges Gel können Sie nach der Installation einfach abwischen.