Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
1_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
2_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
3_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
4_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
5_Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)
Artikel-Nr.:
     279-HU-156013
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     156013
EAN/GTIN:
     6941237103673
Suchbegriffe:
Servokabel
servokabel
Joyroom JR-ZS368 magnetischer Kabel-Organizer – weiß (3 Stk.)

Suchen Sie nach einer effektiven Möglichkeit, Ihre Kabel zu organisieren? Der Joyroom ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf Ordnung und Funktionalität legen. Dank präzise gestalteter Schlitze, die verschiedene Kabel aufnehmen können, bleibt Ihr Schreibtisch, Ihr Auto oder Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt. Das magnetische Befestigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Verwendung von Kabeln mit einer Hand und hochwertiger Acrylkleber garantiert eine solide Haftung auf der Oberfläche. Durch das kompakte Design nimmt der Organizer nicht viel Platz ein und das Set besteht aus 3 Teilen.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-ZS368:

Bietet eine hervorragende Kabelorganisation. Der Organizer verfügt über Schlitze mit einem Durchmesser von 7,5 mm, die verschiedene Kabel, wie USB, HDMI oder Strom, aufnehmen können. Ermöglicht eine einfache Kabelführung mit einer Hand. Das innovative magnetische Befestigungssystem mit einem 60°-Drehmechanismus erleichtert das Anbringen und Entfernen von Kabeln. Garantiert eine solide Haftung auf der Oberfläche. Das verbesserte Acrylpad sorgt für eine starke Haftung auf flachen, sauberen Oberflächen wie Holz, Glas und Keramik. Hilft, den Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten. Mit einem Set aus 3 Organizern können Sie Kabel auf einem Schreibtisch, in den Ecken eines Tisches oder auf dem Armaturenbrett eines Autos effektiv verwalten. Es nimmt nicht viel Platz ein. Durch das schlanke Design mit einer Breite von 22 mm passt der Organizer problemlos in enge Räume und die Installation ist einfach und schnell.

Spezifikation:

Markieren: Joyroom Modell: JR-ZS368 Installationsmethode : Acrylband Anzahl der Teile im Set : 3 Kompatibilität: Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 7,5 mm Material: ABS+PC weiße Farbe Effektive Kabelorganisation

Dank des Kabelorganisators Joyroom JR-ZS368 bleiben Ihre Kabel immer an Ort und Stelle. Schlitze mit einem Durchmesser von 7,5 mm passen perfekt in verschiedene Kabeltypen: vom Ladegerät bis zum Netzkabel. Der Organizer sorgt für Ordnung und einfachen Zugriff auf Kabel zu Hause, im Büro oder im Auto.

Einfaches Kabelmanagement mit einer Hand

Das magnetische Befestigungssystem im Joyroom JR-ZS368 Organizer ist eine echte Innovation. Dank des 60°-Schwenkmechanismus und der Magnetverriegelung können Sie Kabel bequem mit einer Hand einführen und entfernen. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen.

Feste Haftung auf der Oberfläche

Der Joyroom JR-ZS368 Organizer ist mit einem verbesserten Acrylpad ausgestattet, das eine starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen wie Holz, Glas und Keramik gewährleistet. Darüber hinaus hinterlässt es nach dem Entfernen keine Rückstände und enthält ein Ersatzpad zur Wiederverwendung.

Aufrechterhaltung der Ordnung im Arbeitsbereich

Mit 3er-Set Joyroom JR-ZS368 Kabel-Organizer. Ihr Schreibtisch, Tisch oder Armaturenbrett im Auto wird immer ordentlich und frei von Kabelsalat sein. Der Organizer verwaltet Kabel effektiv und trägt dazu bei, jeden Raum sauber und ordentlich zu halten.

Schlankes und diskretes Design

Der Joyroom JR-ZS368 verfügt über ein schlankes Design mit einer Breite von nur 22 mm, sodass er problemlos in enge Räume passt. Die Installation ist einfach: Reinigen Sie einfach die Oberfläche, drücken Sie 30 Sekunden lang auf den Organizer und warten Sie 12–24 Stunden, bis die optimale Haftung erreicht ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.