Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
6976625331420
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156066
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     156066
EAN/GTIN:
     6976625331420
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Dudao F19 Kfz-Klemmhalterung mit 15-W-Induktionsladegerät – Schwarz

Wir präsentieren Dudao F19 – eine kabellose Ladehalterung mit futuristischem Design. Dank der Möglichkeit des Ladens mit einer Leistung von 15 W, einem Klemmmechanismus mit Silikonelementen und einem einzigartigen Design, das überall platziert werden kann, wird Dudao F19 zu einem wichtigen Accessoire für alle, die Wert auf Komfort und Modernität legen.

Die wichtigsten Vorteile von Dudao F19:

  • 15-W-Schnellladung: Mit dem Dudao F19 können Sie eine 15-W-Schnellladung genießen, wodurch Ihr Telefon immer einsatzbereit ist.
  • Futuristisches Design: Das innovative Erscheinungsbild des Dudao F19 verleiht Ihrem Autoinnenraum einen modernen und stilvollen Look.
  • Verstellbarer Griff : Das einzigartige Design, das erweitert und überall platziert werden kann, macht Dudao F19 vielseitig und praktisch.

Spezifikation:

  • Markieren: Dudao
  • Modell: F19
  • Schwarze Farbe
  • Stromeingang: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,66A
  • Leistungsabgabe: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
  • Einbauort: Armaturenbrett, Lüftungsschlitz
Schnelles Laden mit einer Leistung von 15 W

Dudao F19 ist ein nützliches Zubehör. Dank der 15-W-Ladefähigkeit gewinnt Ihr Telefon sofort Energie, sodass Sie immer einsatzbereit sind.

Futuristisches Design

Mit Dudao F19 profitieren Sie nicht nur von der Funktionalität, sondern verleihen dem Innenraum Ihres Autos auch Stil. Das futuristische Design des Griffs sorgt für einen modernen Look, der mit Sicherheit die Blicke auf sich zieht.

Verstellbarer Griff

Dudao F19 ist nicht nur eine Halterung – es ist eine flexible Lösung, um Ihr Telefon dank des ausziehbaren Arms genau dort zu platzieren, wo Sie es brauchen.

Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.