| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-156228 Herst.-Nr.: 156228 EAN/GTIN: 6902048272071 |
| |
|
| | |
| Hülle für Samsung Galaxy A15 5G aus der Nillkin CamShield Case- Serie mit einer schwarzen Kameraabdeckung Ein schlankes und elegantes Nillkin CamShield-Gehäuse , das das Gerät vor Beschädigungen schützt und zusätzlich über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera verfügt. Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy A15 5G zugeschnitten und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Ein zusätzlicher Vorteil entsteht auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Die abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, wenn jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Ansicht der Hauptkamera einschaltet. Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Spezifikation: Marke: Nillkin Serie: Nillkin CamShield-Gehäuse Material: TPU, PC Kompatibilität: Samsung Galaxy A15 5G Schwarze Farbe Die wichtigsten Merkmale des Nillkin CamShield Case für Samsung Galaxy A15 5G: Schützt vor Kratzern Resistent gegen die Auswirkungen von Stürzen Eine Kameraabdeckung schützt das Objektiv Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre Perfekt auf die Form des Samsung Galaxy A15 5G-Telefons zugeschnitten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Webcam Cover, Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle |
| | |
| |