Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Hülle für Samsung Galaxy S24 Flexible Silikon-Carbon-Abdeckung – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Hülle für Samsung Galaxy S24 Flexible Silikon-Carbon-Abdeckung – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156251
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     156251
EAN/GTIN:
     9145576283752
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Carbon Case für Samsung Galaxy S24 aus der Carbon Case Serie in Schwarz

Die Carbon Case- Serie besteht aus thermoplastischem und langlebigem Material, das im Aussehen gebürstetes Metall und Kohlefaser imitiert. Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy S24 zugeschnitten und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Anschlussausschnitte. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

Serie: Carbongehäuse Material: TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy S24 Schwarze Farbe

Die wichtigsten Features des Carbon Case für Samsung Galaxy S24:

Hochwertiges TPU-Material. Das thermoplastische Material ist resistent gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Ein Muster, das an gebürstetes Metall und Carbon erinnert. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt die Handyhülle vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Die Hülle liegt gut in der Hand, verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.