Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
1_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
2_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
3_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
4_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
5_Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
Thunder Case Panzerhülle für Samsung Galaxy S24 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156258
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     156258
EAN/GTIN:
     9145576283714
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Gepanzerte Hülle für das Samsung Galaxy S24 aus der Thunder Case-Serie in Schwarz

Die Thunder Case- Serie besteht aus thermoplastischem und langlebigem Material, was ihr eine gute Flexibilität verleiht . Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy S24 zugeschnitten und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Anschlussausschnitte. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

Serie: Thunder Case Material: TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy S24 Schwarze Farbe

Die wichtigsten Features des Thunder Case für Samsung Galaxy S24:

Hochwertiges TPU-Material. Das thermoplastische Material ist resistent gegen mechanische Beschädigungen. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt die Handyhülle vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Die Hülle liegt gut in der Hand, verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.