Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao L7SC USB-A - USB-C-Kabel 5A 1m - Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao L7SC USB-A - USB-C-Kabel 5A 1m - Beige
Artikel-Nr.:
     279-HU-156305
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     156305
EAN/GTIN:
     6976625331024
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Dudao L7SC-Kabel mit USB-A-USB-C-Anschlüssen mit einem Strom von 5 A und einer Länge von 1 m – Beige

Komfort und Zuverlässigkeit – mit dem Dudao L7SC-Kabel können Sie sich dieser beiden Vorteile sicher sein. Das Kabel verfügt über USB-A- und USB-C-Anschlüsse und bietet mit einem maximalen Strom von 5 A schnelles Laden und Datenübertragung. Das Silikonmaterial garantiert Weichheit und Sicherheit und seine Länge von 1 Meter bietet die perfekte Balance zwischen Mobilität und Funktionalität. Die SR-Verstärkung (Zugentlastung) erhöht die Haltbarkeit des Kabels und macht es widerstandsfähig gegen Biegen und Verdrehen.

Die wichtigsten Vorteile des Dudao L7SC-Kabels:

Bietet schnelles Aufladen. Dank der Stromunterstützung von bis zu 5A ermöglicht Ihnen das Kabel ein schnelles Aufladen Ihrer Geräte. Garantiert eine langfristige Nutzung. Strapazierfähiges Silikonmaterial sorgt nicht nur für Flexibilität, sondern auch für jahrelange Haltbarkeit. Erleichtert den täglichen Gebrauch zu Hause und auf Reisen. Das Kabel ist 1 Meter lang. Schützt vor Beschädigungen. Die SR-Verstärkung an den Anschlüssen minimiert das Risiko einer Kabelbeschädigung. Es ist universell einsetzbar. Der USB-C-Anschluss ist mit vielen Geräten auf dem Markt kompatibel.

Spezifikation:

Marke: Dudao Modell: L7SC Anschlüsse: USB-A USB-C Maximaler Strom: 5A Material: Silikon Länge: 1 m Beige Farbe Schnelles Aufladen ohne Wartezeit

Mit einem maximalen Strom von 5 A können Sie mit dem Dudao L7SC- Kabel Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes USB-C-Gerät viel schneller aufladen. Es unterstützt auch eine schnelle Datenübertragung, was perfekt für diejenigen ist, die keine Zeit verschwenden möchten.

Haltbarkeit und Flexibilität in einem

Das aus hochwertigem Silikon gefertigte Dudao L7SC- Kabel ist äußerst flexibel und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.  Sie können sicher sein, dass es Ihnen lange Freude bereiten wird, unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung.

Für jeden die perfekte Länge

1 Meter Länge ist ein perfekter Kompromiss zwischen Funktionalität und Komfort. Damit können Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs frei nutzen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Schutz vor Beschädigungen

Die SR-Verstärkung (Zugentlastung) an den Dudao L7SC -Kabelanschlüssen erhöht die Haltbarkeit erheblich. Dieser Schutz minimiert das Risiko einer Beschädigung, auch bei intensiver Nutzung.

Micro-USB-Kompatibilität

Das Dudao L7SC- Kabel ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, die den USB-C-Anschluss nutzen. Dies ist eine perfekte Lösung für diejenigen, die über Geräte wie moderne Smartphones, Tablets und Laptops verfügen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.