Dudao L7SE 3in1-Kabel mit USB-A-, USB-C-/ Lightning /Micro-USB-Anschlüssen, Leistung bis zu 66 W und 1,2 m Länge – Beige
Sie benötigen ein effizientes Laden verschiedener Geräte? Wählen Sie das Dudao L7SE-Kabel. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie unabhängig vom Steckertyp sowohl Smartphones als auch Tablets anschließen. Durch das Schnellladen mit einer Leistung von 66 W sind die Geräte in deutlich kürzerer Zeit einsatzbereit. Es besteht aus weichem, sicherem Silikon. Es ist nicht nur langlebig, sondern auch freundlich im täglichen Gebrauch. Mit einer Länge von 1,2 Metern gewährleistet es eine komfortable Nutzung der Geräte während des Ladevorgangs.
Die wichtigsten Vorteile des Dudao L7SE-Kabels:
Es lädt Ihre Geräte schnell auf. Das Kabel hat einen Wirkungsgrad von 66 W, was die Ladezeit der Geräte deutlich verkürzt. Es ist äußerst vielseitig. Dank dreier Anschlussarten (USB-C, Lightning und Micro-USB) ist es mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Geräten kompatibel. Garantiert sicheres Laden. Das Silikon, aus dem das Kabel besteht, sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und eine sichere Haptik. Bietet hohe Haltbarkeit. Das spezielle Design sorgt für eine außergewöhnliche Biege- und Verdrehfestigkeit des Kabels. Ermöglicht eine komfortable Nutzung. Die Länge von 1,2 Metern gibt Ihnen die Freiheit, Geräte während des Ladevorgangs zu verwenden.
Spezifikation:
Marke: Dudao Modell: L7SE Anschlüsse: USB-A USB-C Lightning Micro-USB Maximale Ausgangsleistung: 66 W Material: Silikon Länge: 1,2 m Beige Farbe Schnelles Laden dank 66W Leistung
Das 3in1 Dudao L7SE Kabel bietet nicht nur Funktionalität, sondern vor allem Effizienz. Es kann eine Leistung von bis zu 66 W übertragen, was durch die schnelle Wiederherstellung der Energie für Geräte Zeit spart. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Telefon, Tablet oder ein anderes Gerät aufladen, können Sie sich auf die schnelle und effiziente Leistung des Kabels verlassen.
Vielseitigkeit mit drei verschiedenen Anschlüssen
Die Möglichkeit, Geräte über USB-C-, Lightning und Micro-USB-Anschlüsse aufzuladen, macht das Dudao L7SE-Kabel sehr universell. Es ist die perfekte Lösung sowohl für zu Hause als auch für das Büro, da keine mehreren verschiedenen Kabel erforderlich sind. Sie können problemlos zwischen Geräten wechseln, ohne ständig die Kabel wechseln zu müssen.
Sicherheit und Komfort dank Silikonkonstruktion
Sicherheit ist das A und O, wenn es um elektronisches Zubehör geht. Das Dudao L7SE-Kabel besteht aus weichem, aber sehr haltbarem Silikon, was nicht nur seine Haltbarkeit erhöht, sondern auch die Sicherheit bei der Verwendung gewährleistet. Es ist resistent gegen mechanische Beschädigungen und angenehm anzufassen. Darüber hinaus ist die Silikonhülle beständig gegen hohe Temperaturen, was besonders beim schnellen Laden von Geräten wichtig ist.
Stärke, die Haltbarkeit gewährleistet
Die SR-Konstruktion (Zugentlastung) des Dudao L7SE-Kabels garantiert eine langfristige Nutzung. Das Kabel ist äußerst widerstandsfähig gegen Biegen und Verdrehen, was bei Standardkabeln ein häufiges Problem darstellt.
Bedienkomfort dank passender Länge
Die Dudao L7SE-Kabellänge von 1,2 Metern ermöglicht Ihnen die freie Nutzung der Geräte während des Ladevorgangs, ohne Ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ob Sie in einem Café sitzen, im Büro arbeiten oder zu Hause entspannen, dieses Kabel gibt Ihnen die Flexibilität und Freiheit, die Sie brauchen.