Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky WNBAL2 USB-A / Lightning 2,4A Kabel 2 m - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wozinsky WNBAL2 USB-A / Lightning 2,4A Kabel 2 m - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156326
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     156326
EAN/GTIN:
     5907769308703
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Wozinsky WNBAL2-Kabel mit USB-A - Lightning 2,4A-Anschlüssen, 2 m lang - Schwarz

Das Wozinsky WNBAL2-Kabel bietet dank einer Stromstärke von bis zu 2,4 A nicht nur eine Ladegeschwindigkeit, sondern auch eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Anwendungssicherheit. Bietet hervorragende Flexibilität für den täglichen Gebrauch. Das verstärkte Nylongeflecht und die langlebigen USB-A- und Lightning -Anschlüsse erhöhen die Haltbarkeit des Kabels und minimieren das Risiko einer Beschädigung auch bei intensiver Nutzung. Die Sicherheit wird zusätzlich durch einen Überhitzungsschutz gewährleistet, was es zur perfekten Wahl für jeden iPhone-Nutzer macht.

Die wichtigsten Vorteile des Wozinsky WNBAL2-Kabels:

Es lädt Ihre Geräte effektiv auf. Es ermöglicht das Laden mit einem Strom von bis zu 2,4 A. Gewährleistet hohe Kompatibilität und Anschlussvielfalt. Das Kabel verfügt über USB-A- und Lightning-Anschlüsse. Garantiert eine langfristige Nutzung. Das verstärkte Nylongeflecht ist äußerst abrieb- und biegefest. Es verfügt über sichere, langlebige Anschlüsse. Laut Hersteller halten die Stecker mechanischen Belastungen von bis zu 7 kg stand. Schützt Ihr Gerät vor Überhitzung. Sie können sich auf die Sicherheit Ihres Smartphones verlassen .

Spezifikation:

Marke: Wozinsky Modell: WNBAL2 Steckertyp : Lightning (männlich) USB-A (männlich) Strom : 2,4 A Länge : 2 m Material: Nylon Schwarze Farbe Schnelles Laden

Das Wozinsky WNBAL2-Kabel kann mit einem Strom von 2,4 A aufgeladen werden und sorgt so für eine schnelle Energiewiederherstellung Ihres Geräts. Dadurch haben Sie mehr Zeit für andere Aktivitäten, anstatt darauf warten zu müssen, dass Ihr Telefon aufgeladen wird.

USB-A- und Lightning -Anschlüsse für einfache Kompatibilität

Mit USB-A- und Lightning Anschlüssen ist das Wozinsky WNBAL2-Kabel mit vielen Geräten hervorragend kompatibel. Sie können Ihr iPhone problemlos an verschiedene Ladegeräte oder Computer anschließen, was es zu einem äußerst vielseitigen Werkzeug im täglichen Gebrauch macht.

Außergewöhnliche Haltbarkeit dank Nylon

Das Nylongeflecht des Wozinsky WNBAL2-Kabels macht es zehnmal langlebiger als Standardkabel. Es ist biege- und abriebfest und kann daher auch bei intensiver Nutzung viele Jahre lang dienen.

Beschädigungsbeständige Steckverbinder

Die Widerstandsfähigkeit der Wozinsky WNBAL2-Kabelstecker gegenüber mechanischen Belastungen bis zu 7 kg ist ein Garant für Sicherheit. Sie können das Kabel verwenden, ohne befürchten zu müssen, dass es beschädigt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie das Gerät häufig anschließen und trennen.

Überhitzungsschutz

Das Wozinsky WNBAL2-Kabel ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die eine sichere Verwendung ohne die Gefahr einer Geräteüberhitzung gewährleisten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.