Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrari Grip Stand Metall-Logo-Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrari Grip Stand Metall-Logo-Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156349
Hersteller:
     Ferrari
Herst.-Nr.:
     156349
EAN/GTIN:
     3666339201852
Ferrari Grip Stand Metalllogo

Die außergewöhnliche Kollektion von Ferrari Grip Stand Metal Logo-Bezügen ist ein perfektes Angebot für Menschen, die Accessoires von ausgezeichneter Qualität mögen, die auffällig, luxuriös und bis ins kleinste Detail perfekt sind und gleichzeitig unglaubliche Funktionalität bieten. Diese Hüllen bieten nicht nur Prestige und ein edles Erscheinungsbild, sondern vor allem auch die Gewissheit, dass Ihr iPhone rundum geschützt ist.

Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung

Für die Herstellung des Gehäuses wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Die Rückseite und die Seiten des Gehäuses bestehen aus Polyurethan, das mit umweltfreundlichem Leder verstärkt ist, das sich angenehm anfühlt. Polyurethan sorgt für Langlebigkeit und Kratzfestigkeit, das Leder verleiht der Hülle ein edles Aussehen und sorgt dafür, dass das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon sicher in der Hand liegt. Die flexiblen Seiten umschließen das Telefon perfekt und ermöglichen eine sehr einfache Installation der Hülle. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen.

Ein außergewöhnlicher Koffer mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Die Grip Stand Metal Logo-Kollektion zeichnet sich durch einen zusätzlichen Riemen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Dank der integrierten Schlaufe war die Nutzung Ihres Telefons noch nie so angenehm. Die Handschlaufe ermöglicht es Ihnen, das Telefon beim Sport sicher in der Hand zu halten und bietet eine Standfunktion, die das Ansehen von Filmen während des Trainings oder das Tätigen von Videoanrufen erleichtert.

Ein exklusiver Look, der selbst die anspruchsvollsten Geschmäcker begeistern wird

Das Besondere an dieser Kollektion ist das hochwertige Material mit Kunstlederstruktur, das den Bezügen einen eleganten und zeitlosen Charakter verleiht. Das Leder wird lange Zeit makellos aussehen, so dass die Tasche lange ihren edlen Charakter behält. Darüber hinaus ist jedes Gehäuse mit einem Aufnäher mit einem kleinen Ferrari Logo aus Metall verziert, das den sportlichen und elitären Charakter der Ferrari Gruppe perfekt widerspiegelt. Der Metallaufnäher ist auch ein Beweis für die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung Griffständer aus Metall mit Logo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.