Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
1_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
2_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
3_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
4_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
5_Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
Guess IML 4G MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156391
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     156391
EAN/GTIN:
     3666339194574
Guess, 4G MagSafe

Die elegante Hülle aus der 4G MagSafe-Kollektion zeichnet sich durch ein exklusives, weltweit erkennbares 4G-Muster aus. 4G-Elemente sind ein untrennbares, charakteristisches Motiv, das in vielfältiger Weise in verschiedenen Kollektionen des renommierten Modehauses präsent ist und gleichzeitig eine Bestätigung für die höchste Qualität der Produkte ist, die sie auf Märkten auf der ganzen Welt produzieren. Ein charakteristisches Merkmal des Guess Konzepts ist die Balance zwischen den neuesten Modetrends und klassischem Stil unter Beibehaltung des eleganten Charakters seiner Designs. Die Verwendung von goldenen Accessoires in Form eines Rahmens um die Kamera und des Emblems des Modehauses Guess verleiht dem gesamten Gehäuse eine elitäre Dimension.

Die Hülle ist in mehreren modischen Farben erhältlich, sodass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihrem iPhone passt und zu dessen schöner Dekoration wird.

Das Cover aus der 4G MagSafe-Kollektion vereint exklusives Design mit höchster Verarbeitungsqualität. Das Produkt besteht aus langlebigen Materialien – einer Kombination aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) und flexiblem TPU-Silikon (Seiten) – das das Gerät sicher umschließt und perfekt daran haftet. Die leicht erhöhten Ränder des Gehäuses rund um den Bildschirm schützen diesen vor Kratzern und Kratzern, während der Rand um die Kameralinse die Optik vor Beschädigungen schützt. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Die Hüllen sind mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Die in den Hüllen integrierten Magnete passen sich perfekt dem Telefon des Benutzers an und sorgen dafür, dass das iPhone fest am MagSafe-Ladegerät haftet. Der Magnetring passt perfekt zur Farbe des Covers.

Die Kombination all dieser Eigenschaften ergibt ein hervorragendes Angebot für alle, die von einer Hülle für ihr iPhone nicht nur Funktionalität und hohe Qualität erwarten, sondern vor allem möchten, dass das Telefon zu einer exklusiven Ergänzung des Alltagsoutfits wird.

Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess

Technische Daten Sammlung 4G MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.