Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
1_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
2_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
3_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
4_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
5_Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
Guess Ring Stand Script Glitter MagSafe Hülle für iPhone 15 Pro Max – transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-156392
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     156392
EAN/GTIN:
     3666339156633
Guess Ringständer Script Glitter MagSafe

Eine einzigartige Guess Cover-Serie, die Sie stilvoll und modisch aussehen lässt.

Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Jede Hülle wurde aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) hergestellt, das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Minimalismus, der begeistert

Die Einzigartigkeit dieser Kollektion wird durch das goldene Guess Logo im Vintage-Stil unterstrichen. Dieses klare Logo macht die Hülle nicht nur noch eleganter, sondern ermöglicht es Ihnen auch, sich von der Masse abzuheben und Ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen. Das goldene Guess Logo ist ein Symbol für exzellentes Design und höchste Qualität. Richtig auf der Schutzhülle platziert, macht es das Telefon noch luxuriöser und edler. Es ist das Guess Logo, das Aufmerksamkeit erregt und Aufmerksamkeit erregt, was ein unschätzbares Merkmal für Menschen ist, die sich von der Masse abheben und ihren individuellen Stil zum Ausdruck bringen möchten.

Bequemes Aufladen des Telefons

Die Kollektion wurde um einen MagSafe-Magnetring erweitert, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Vergessen Sie von nun an, die Hülle zum Aufladen Ihres Telefons abzunehmen – mit der Kollektion können Sie den Akku Ihres Telefons bequem aufladen, ohne sich Gedanken über eine versehentliche Beschädigung der Kamera machen zu müssen.

Koffer mit Ständer

Diese einzigartige Hülle wurde mit einem sehr praktischen Ring bereichert, der nicht nur zum Aufladen des Geräts dient, sondern auch als Ständer dient, auf dem Sie das Telefon abstellen können. Dank dieses Rings können Sie bequem Videoanrufe tätigen und die Multimediafunktionen des iPhones nutzen, ohne Ihre Hände zu benutzen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung Ringständer Script Glitter MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Banner Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.