Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
1_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
2_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
3_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
4_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
5_Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pins Hülle für iPhone 15 Pro – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156397
Hersteller:
     Karl Lagerfeld
Herst.-Nr.:
     156397
EAN/GTIN:
     3666339206895
Karl Lagerfeld Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin

Eine außergewöhnliche Kollektion an iPhone-Hüllen, die nicht nur durch ihr wunderschönes Aussehen, sondern vor allem durch ihre unglaubliche Funktionalität überzeugt. Dieses Accessoire ist ein Muss für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Eleganz und Prestige legen, gut aussehen möchten, aber gleichzeitig sicher sein möchten, dass ihr iPhone rundum geschützt ist.

Ein außergewöhnlicher Koffer mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Die Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin-Kollektion zeichnet sich durch einen zusätzlichen Riemen aus, der vielseitig einsetzbar ist. Dank der integrierten Schlaufe war die Nutzung Ihres Telefons noch nie so angenehm. Die Handschlaufe ermöglicht es Ihnen, das Telefon beim Laufen sicher in der Hand zu halten und bietet eine Standfunktion, die das Ansehen von Filmen beim Training oder das Tätigen von Videoanrufen erleichtert.

Exklusiver Auftritt

Die Oberseite der Hüllen aus der Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin-Kollektion ist mit hochwertigem ökologischem Leder mit Saffiano-Webung bezogen, das für einen einzigartigen Look sorgt und Ihrem iPhone ein einzigartiges Aussehen verleiht. Ökologisches Leder fühlt sich empfindlich an und ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und normaler Abnutzung, was sich in einem tadellosen Aussehen über einen langen Zeitraum niederschlägt. Jedes Gehäuse ist mit einem kleinen Metallaufnäher mit dem Bild des berühmten Designers und seiner geliebten Katze verziert – dieser Aufnäher ist auch eine Bestätigung der Qualität und Authentizität des Produkts.

Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung

Für die Herstellung des Gehäuses wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Die Rückseite und die Seiten des Gehäuses bestehen aus Polyurethan, das mit umweltfreundlichem Leder verstärkt ist, das sich angenehm anfühlt. Polyurethan sorgt für Langlebigkeit und Kratzfestigkeit, das Leder verleiht der Hülle ein edles Aussehen und sorgt dafür, dass das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon sicher in der Hand liegt. Die flexiblen Seiten umschließen das Telefon perfekt und ermöglichen eine sehr einfache Installation der Hülle. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.

Technische Daten Sammlung Gripstand Saffiano Karl&Choupette Pin Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.