Karl Lagerfeld Silikon Karl Script
Die Silicone Karl Script-Kollektion ist ein Angebot für alle, die unkonventionelle Accessoires mögen und eine Hülle für ihr iPhone suchen. Diese einzigartigen Hüllen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Modehaus Karl Lagerfeld. Das Ergebnis sind Accessoires, die ein Must-have für anspruchsvolle Kunden sind, die Wert auf Eleganz und Prestige legen, gut aussehen wollen, aber gleichzeitig sicher sein wollen, dass ihr iPhone voll ausgestattet ist funktionsfähig. geschützt.
Charakteristische Initialen
Die Kollektion schützender iPhone-Hüllen wurde von der einzigartigen Ästhetik von Karl Lagerfeld inspiriert. Das Material ist mit einer zentral platzierten, dreidimensionalen Signatur des berühmten Designers verziert – diese Verzierung unterstreicht den luxuriösen Charakter dieser Kollektion und macht auf den exzellenten Stil des Besitzers aufmerksam. Diese Dekoration ist auch eine Bestätigung der hervorragenden Qualität und Authentizität der Produkte, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.
Hervorragende Qualitätsmaterialien
Da für die Herstellung dieser außergewöhnlichen Kollektion nur hochwertigste Materialien verwendet wurden, sind diese Hüllen ein perfekter Schutz vor möglichen unerwünschten Schäden an Ihrem wertvollen iPhone. Die Rückseite und die Seiten der Hülle bestehen aus Polyurethan, verstärkt mit hochwertigem Silikon. Polyurethan sorgt für Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und weiches Silikon sorgt für einen festen Halt des Telefons und ein dauerhaft makelloses Aussehen. Die flexiblen Seiten umschließen das Telefon perfekt und ermöglichen eine sehr einfache Installation der Hülle. Diese stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Präzise Passform am Gerät garantiert Schutz des Smartphones vor Kratzern und Stößen. Sanft erhöhte Kanten um den Bildschirm und das Kameraobjektiv schützen Ihr Telefon vor Kratzern. Die Abdeckungen verfügen über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und integrierte Tastenabdeckungen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.
Technische Daten Sammlung Silikon-Karl-Schriftzug Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 15 6,1"