Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
1_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
2_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
3_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
4_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
5_Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
Karl Lagerfeld Quilted K Pattern Hülle für iPhone 15 Pro Max – Rosa
Artikel-Nr.:
     279-HU-156427
Hersteller:
     Karl Lagerfeld
Herst.-Nr.:
     156427
EAN/GTIN:
     3666339165185
Karl Lagerfeld Steppmuster K

Die Quilted K Pattern-Kollektion ist ein Angebot für alle, die modische Accessoires mögen und eine Hülle für ihr iPhone suchen. Diese avantgardistische Kollektion fällt durch die vollständig mit der Signatur von Karl Lagerfeld bedeckte Rückseite auf – diese Verzierung unterstreicht den luxuriösen Charakter dieser Kollektion und lenkt die Aufmerksamkeit auf den hervorragenden Stil des Besitzers. Diese modische Hülle ist die perfekte Wahl für Menschen, die ihre Verbundenheit zu einer geschätzten Bekleidungsmarke deutlich zum Ausdruck bringen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für ihr Gerät gewährleisten möchten.

Hervorragende Qualitätsmaterialien

Da für die Herstellung dieser einzigartigen Kollektion nur Materialien höchster Qualität verwendet wurden, garantieren iPhone-Hüllen die Sicherheit des Geräts vor Beschädigungen. Die Rückseite und die Seiten des Gehäuses bestehen aus Polyurethan, das mit einem Material verstärkt wurde, das ökologischem Leder ähnelt. Polyurethan sorgt für Langlebigkeit und Kratzfestigkeit, das Leder verleiht der Hülle ein edles Aussehen und sorgt dafür, dass das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon sicher in der Hand liegt. Die flexiblen Seiten umschließen das Telefon perfekt und ermöglichen eine sehr einfache Installation der Hülle. Diese stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Präzise Passform am Gerät garantiert Schutz des Smartphones vor Kratzern und Stößen. Sanft erhöhte Kanten um den Bildschirm und das Kameraobjektiv schützen Ihr Telefon vor Kratzern. Die Abdeckungen verfügen über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und integrierte Tastenabdeckungen.

Stilvolles Muster

Die Kollektion schützender iPhone-Hüllen wurde von der einzigartigen Ästhetik von Karl Lagerfeld inspiriert. Das Material ist mit einem gestickten Motiv des Vor- und Nachnamens eines wertvollen Designers verziert – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Menschen macht, die Wert auf einen luxuriösen Look in der Mode legen. Ergänzt wird das Ganze durch eine Metallplakette mit dem Karl Lagerfeld Logo, die die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.

Technische Daten Sammlung Gestepptes K-Muster Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.