Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hello Kitty IML Gradient Electrop Crowded Kitty Head Hülle für iPhone 13 Pro Max – Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hello Kitty IML Gradient Electrop Crowded Kitty Head Hülle für iPhone 13 Pro Max – Pink
Artikel-Nr.:
     279-HU-156480
Hersteller:
     Sanrio
Herst.-Nr.:
     156480
EAN/GTIN:
     3666339185893
Hello Kitty IML Gradient Electrop Überfüllter Kitty-Kopf

Die elegante Hello Kitty-Hülle ist eine Kombination aus einzigartigem Stil und ikonischem Charakter, die Ihr Telefon äußerst beeindruckend aussehen lässt. Die Hülle ist ein einzigartiger Ausdruck der Liebe für Hello Kitty-Fans und ihres außergewöhnlichen Charmes. Drücken Sie Ihre Leidenschaft für diesen ikonischen Charakter mit einem einzigartigen Design aus, das Ihr Telefon nicht nur perfekt schützt, sondern ihm auch einen unverwechselbaren Stil verleiht.

Goldene Bilder von Hello Kitty

Dieses einzigartige Design ist eine Hommage an Hello Kitty selbst. Die goldenen Umrisse der Figur unterstreichen ihren Charme und bewahren gleichzeitig ihr erkennbares Lächeln. Dies ist eine außergewöhnliche Kombination aus Klassik und Luxus.

Rosa Farbverlauf

Das Gehäuse begeistert mit einem dezenten rosa Farbverlauf, der Tiefe und Charakter verleiht. Beginnend mit intensivem Rosa geht es sanft in Blautöne über, was dem Ganzen einen einzigartigen Charme verleiht.

Schutz und Stil

Diese Hülle sieht nicht nur umwerfend aus, sondern schützt Ihr Telefon auch perfekt vor Kratzern und Beschädigungen. Aus strapazierfähigem Material gefertigt, garantiert soliden Schutz.

Perfekt für Hello-Kitty-Liebhaber

Wenn Sie ein echter Hello Kitty-Fan sind, ist diese Hülle die perfekte Wahl, um Ihre Liebe zu dieser ikonischen Figur auszudrücken.

Dank der Verwendung der fortschrittlichen In-Mold-Labeling-Technologie (IML) bietet die Hülle nicht nur eine hervorragende Druckqualität, sondern ist auch langlebig und resistent gegen Beschädigungen. Das Material, aus dem es besteht, schützt Ihr Telefon vor Kratzern, Staub und versehentlichen Stürzen.

Die Hello Kitty-Hülle in einem rosa Farbton mit wunderschönen goldenen Bildern der Charaktere ist eine Kombination aus Stil, Schutz und Liebe für diesen ikonischen Charakter. Verleihen Sie Ihrem Telefon einen einzigartigen Charakter und seien Sie bereit, alle mit Ihrem einzigartigen Gadget zu begeistern.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Hello Kitty.

Technische Daten Sammlung IML Gradient Electrop Überfüllter Kitty-Kopf Typ Hartschalenkoffer Material TPU Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 13 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.