Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
1_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
2_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
3_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
4_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
5_Ugreen US557 USB-C / USB-C PD 100W 2m Kabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-156561
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     156561
EAN/GTIN:
     6941876212774
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Ugreen US557-Kabel mit USB-C-/USB-C-Anschlüssen mit Power Delivery-Standard und einer Leistung von bis zu 100 W, 2 m lang – schwarz

Das bis ins Detail raffinierte Ugreen US557-Kabel mit USB-C/USB-C-Anschlüssen und dem Power Delivery-Standard mit einer Leistung von bis zu 100 W sorgt nicht nur für schnelles Laden, sondern auch für Sicherheit und Effizienz. Dieses 2 Meter lange Kabel stellt sicher, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Das Nylongeflecht garantiert Langlebigkeit und der fortschrittliche Chip schützt unter anderem das geladene Gerät. gegen Überspannungen.

Die wichtigsten Vorteile des Ugreen US557-Kabels:

Es lädt wirklich schnell . Dank der Unterstützung der Power Delivery-Technologie und einer Leistung von bis zu 100 W reichen 35 Minuten aus, um ein MacBook Pro zu 55 % und ein iPad Pro zu 70 % aufzuladen. Es synchronisiert Daten mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit/s . 1 GB Daten können in nur 30 Sekunden übertragen werden. Sorgt für die Ladesicherheit . Ein fortschrittlicher Chip steuert den Ladevorgang und schützt vor Überladung und anderen unerwünschten Situationen. Gewährleistet eine langfristige Nutzung . Die verstärkten Stecker wurden getestet – sie halten etwa 10. 000 Biegungen stand. Es ist äußerst universell . Perfekt für eine Vielzahl von USB-C-Geräten: vom Smartphone bis zum Laptop.

Spezifikation:

Marke: Ugreen Modell: US557 Funktionen: Laden und Datenübertragung Anschlüsse: USB-C 2. 0 USB-C 2. 0 Strom: 5A Leistung: bis zu 100 W Material: TPE, Nylon Länge: 2 m Schwarze Farbe Ein Kabel, das die Ladegeschwindigkeit gewährleistet

Dank der Power Delivery-Technologie und der beeindruckenden Leistung von bis zu 100 W verkürzt das Ugreen US557-Nylonkabel die Pausen zum Aufladen Ihres Geräts kürzer als je zuvor. Das MacBook Pro ist in nur 35 Minuten zu 55 % aufgeladen, das iPad Pro zu 70 %.

Datensynchronisation im Eiltempo

Vergessen Sie das Warten auf die Datenübertragung von Ihrem Telefon auf Ihr Laufwerk. Mit dem Ugreen US557-Kabel können Sie 1 GB Daten in nur 30 Sekunden übertragen. Die Datensynchronisationsgeschwindigkeit beträgt bis zu 480 Mbit/s! Dies ist eine Effizienz, die es Ihnen ermöglicht, Dateien, Fotos, Musik und alles, was Ihnen wichtig ist, sofort und ohne unnötige Verzögerung zu übertragen.

Ugreen US557 legt Wert auf Sicherheit

Der fortschrittliche Chip im Ugreen US557-Nylonkabel sorgt für optimales Laden und gewährleistet die Sicherheit Ihrer Ausrüstung bei jedem Ladezyklus. Schützt Geräte vor Überladung und anderen unerwünschten Situationen.

Haltbarkeit über Jahre

Haltbarkeit ist der Schlüssel zur langfristigen Nutzung. Die verstärkten Stecker des Ugreen US557-Nylonkabels wurden strengen Tests unterzogen und haben gezeigt, dass sie bis zu 10. 000 Biegungen standhalten. Ugreen US557 wird Ihnen jahrelang gute Dienste leisten, egal wie intensiv Sie es nutzen.

Ein universeller Begleiter für Ihre Geräte

Müssen Sie Ihr Smartphone, Laptop oder Tablet aufladen? Das Ugreen US557 Kabel ist allen Herausforderungen gewachsen. Seine Vielseitigkeit macht ihn zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von USB-C-Geräten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.