Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Clear Hülle für Samsung Galaxy A55 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra Clear Hülle für Samsung Galaxy A55 - transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-156621
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     156621
EAN/GTIN:
     5907769312144
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ultra Clear Hülle für Samsung Galaxy A55 - transparent

Die Ultra Clear-Serie ist die perfekte Lösung für Menschen, die einen wirksamen Schutz für ihr Telefon suchen, ohne auf das elegante Design zu verzichten. Diese extrem dünne Hülle (nur 0,9 mm dick!) garantiert maximalen Schutz vor Stürzen und behält gleichzeitig das ursprüngliche Aussehen des Telefons bei. Dank der speziellen, strukturierten Beschichtung müssen Sie keine Angst vor unschönen Luftblasen haben. Das TPU-Material, aus dem die Ultra Clear-Hülle besteht, bietet nicht nur Flexibilität, sondern auch einfaches Anbringen und Abnehmen der Hülle.

Die wichtigsten Vorteile der Ultra Clear Hülle für das Samsung Galaxy A55:

Es schützt das Gerät, erhöht aber nicht seine Dicke . Dabei handelt es sich um eine transparente Hülle mit einer Dicke von 0,9 mm, die das Telefon vor den Auswirkungen von Stürzen schützt. Verhindert die Bildung von Luftblasen zwischen Hülle und Telefon . Es verfügt über eine aktivierte Beschichtung. Es lässt sich leicht am Telefon anbringen und abnehmen . Das TPU, aus dem die Hülle besteht, ist sehr flexibel. Schützt den Bildschirm und das Kameraobjektiv ordnungsgemäß . Das Ultra Clear-Gehäuse hat leicht erhöhte Kanten. Es garantiert einfachen Zugriff auf alle notwendigen Anschlüsse . Es verfügt über integrierte Knöpfe und präzise Ausschnitte.

Spezifikation:

Serie: Ultra Clear Kompatibilität: Samsung Galaxy A55 Material: TPU Farbe: transparent Schutz ohne zusätzliche Dicke

Die Ultra Clear Hülle vereint hohe Funktionalität mit dezentem Design. Durch die geringe Dicke von nur 0,9 mm bleibt das Telefon schlank und leicht und vergrößert die Abmessungen des Smartphones fast unmerklich.

Transparentes Gehäuse mit Strukturbeschichtung

Dank der Verwendung einer strukturierten Beschichtung eliminiert die Ultra Clear-Hülle das Problem von Luftblasen, die zwischen Telefon und Hülle entstehen können. Es sorgt für eine gleichmäßige und saubere Oberfläche ohne unschöne Verzerrungen.

Flexibel und einfach zu bedienen

Das flexible TPU, aus dem die Hülle besteht, garantiert nicht nur hervorragenden Schutz, sondern auch einfaches An- und Ausziehen. Es bietet außerdem sicheren Halt und Schutz vor versehentlichen Stürzen.

Erhöhter Bildschirm- und Kameraschutz

Die leicht erhöhten Kanten der Ultra Clear-Hülle bieten eine zusätzliche Schutzschicht für den Bildschirm und die Kameralinse und schützen diese vor Kratzern und Beschädigungen.

Einfacher Zugang zu Häfen

Das Ultra Clear-Gehäuse wurde für eine problemlose Verwendung entwickelt und bietet einfachen Zugriff auf alle Anschlüsse und Tasten. Präzise Aussparungen ermöglichen den Anschluss von Zubehör und Kopfhörern, ohne die Hülle entfernen zu müssen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.