Laptoptasche Guess GCube Stripes
Für Menschen, die ein Accessoire suchen, das ihren Computer auf modische Weise schützt, wurde eine außergewöhnlich stilvolle und geschmackvolle Kollektion von Schutztaschen kreiert. Die Tasche ist für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll bestimmt. Die vom Modehaus Guess signierte GCube-Kollektion ist ein Garant für höchste Verarbeitungsqualität mit einzigartigem Design und Designerästhetik.
Die Kollektion ist mit dem hochwertigsten GCube-Druck verziert, was sie zu einem perfekten Angebot für anspruchsvolle Menschen macht, die Wert auf einen exklusiven Look und Designer-Accessoires legen. Das für das Modehaus Guess charakteristische GCube-Motiv ist ein sehr begehrtes Muster, das direkt aus den neuesten Kollektionen dieser Marke übernommen wurde. Ein Patch mit einem großen Guess Logo auf der zentralen Tasche unterstreicht den Elitismus der Kollektion, ist eine schöne Dekoration und bestätigt gleichzeitig die hervorragende Qualität und Authentizität der Kollektion. Vertikale Ledernähte in der Farbe des Taschengriffs kontrastieren wunderbar mit dem GCube-Motiv. Goldbeschläge verleihen dem Design unglaubliche Eleganz und Stil.
Die Tasche ist so konzipiert, dass sie sowohl in der Hand als auch über der Schulter getragen werden kann – sie ist mit einem abnehmbaren und verstellbaren Riemen ausgestattet. Ein zusätzlicher Spezialgurt zur Befestigung am Koffergriff ist auf jeder Reise sehr nützlich.
Die Tasche verfügt über ein mit einem Reißverschluss verschlossenes Hauptfach und zwei Innentaschen, in denen Sie alle für die tägliche Arbeit notwendigen Accessoires unterbringen können. Darüber hinaus wurde das Design durch zwei Außentaschen bereichert – sie sind für kleine Gegenstände oder zusätzliche Dokumente gedacht.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Technische Daten Sammlung GCube-Streifen Produktart Laptoptasche Außenmaterial Hochwertiges Kunstleder Innenmaterial Polyester/Nylon Anzahl der Kammern 2 große, 3 kleine Außenmaße 39,5 x 29,5 x 5 cm Innenmaße 35,5 x 25,5 x 5 cm Farbe Blau Kompatibilität Geräte bis 16"