Klarsichthülle – Maximaler Schutz, minimalistische Form.
Solider Schutz – Absorber125 – das Telefon ist auch nach 26 Stürzen aus großer Höhe auf Beton immer noch wie neu.
Minimalistisches Design – unterstreicht das ursprüngliche Erscheinungsbild des Telefons.
Erhöhte Kanten – zusätzlicher Schutz der Kamera vor Beschädigungen.
Design immer im Blick
Das Design eines Smartphones ist eine wichtige Angelegenheit. Für alle, die Wert auf die attraktive Optik ihres Handys legen, ist Clear Case genau das Richtige. Das Gehäuse ist dünn und vollkommen transparent. Dadurch beeinträchtigen Sie durch die Sicherung des Telefons mit einer Hülle nicht das ursprüngliche Erscheinungsbild des Smartphones. Mit Clear Case sieht Ihr Smartphone so aus, wie Sie es mögen – elegant und modern.
Länger verwenden
Die Schwerkraft ist für Smartphones gnadenlos. Deshalb ist es das Risiko nicht wert. Clear Case hat eine Aufgabe: Ihr Telefon zu schützen, damit Sie es unter allen Bedingungen frei verwenden können. Steine, Beton oder Stahl – nichts kann das durch unsere Hülle geschützte Telefon gefährden, wenn es auf eine harte Oberfläche fällt. Wir haben es mit dem Absorber125-Test überprüft – nach 26 Stürzen aus 125 cm Höhe war das Smartphone immer noch wie neu. Mit Clear Case nutzen Sie Ihr Telefon einfach länger. Kein Risiko und kein Stress!
Objektiv unter besonderem Schutz
Erhöhte Kanten rund um das Kameraobjektiv – ein Detail von großer Bedeutung für die Qualität der Fotos. Im Clear Case haben wir spezielle Rahmen verwendet, um das Kameraobjektiv des Telefons so weit wie möglich vor Kratzern zu schützen. Mit unserer Hülle können Sie Ihr Telefon sicher auf einem Tisch oder einer anderen harten Oberfläche platzieren und die Linse bleibt vollkommen glatt. Wirkung? Hochwertige Fotos, auch wenn Sie Ihr Telefon täglich intensiv nutzen. Mit Clear Case können Sie sicher sein, dass das Objektiv Ihres Smartphones vollständig geschützt ist!
Hoher Bedienkomfort
Wir haben uns auf maximale Benutzerfreundlichkeit konzentriert. Daher ist das Clear Case sehr flexibel und präzise gefertigt. Wir haben die EasyClick Buttons-Technologie verwendet, dank der die Tasten genauso empfindlich sind wie ohne Hülle. Sie drücken darauf und es funktioniert – einfach, aber notwendig, damit Sie Ihr neues Telefon in vollen Zügen genießen können. Clear Case bietet starken Schutz in benutzerfreundlicher Form!