Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neues Sleep View Case für Samsung S24 mit Klappe – blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Neues Sleep View Case für Samsung S24 mit Klappe – blau
1_Neues Sleep View Case für Samsung S24 mit Klappe – blau
2_Neues Sleep View Case für Samsung S24 mit Klappe – blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-157225
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     157225
EAN/GTIN:
     9145576284339
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Neues Sleep View Case für Samsung S24 mit Klappe – blau

Fall Das neue Sleep View Case ist ein Produkt, das perfekt als Telefonschutz und Unterlage dient. Wenn Sie ein Spiel spielen, an einem Videoanruf teilnehmen oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie ansehen möchten, können Sie den Bildschirm bequem in den richtigen Winkel einstellen. Schützt perfekt die Kamera, die nicht über das Gehäuse hinausragt. Im Inneren befindet sich eine steife Einlage. Dank der eingebauten Magnete haftet die Klappe perfekt am Glas – es zerkratzt oder beschädigt es nicht. All dies macht die Tasche alltagstauglich sowohl zu Hause und im Büro als auch auf Reisen.

Die wichtigsten Vorteile des New Sleep View Case:

Stylistisches Aussehen.  Der Bezug wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und ist somit ein elegantes und modisches Accessoire. Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines gesellschaftlichen Gesprächs verwenden, macht die Hülle immer eine gute Figur. Robust und langlebig.  Der Bezug besteht aus hochwertigem Material, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Der Bezug ist alltagstauglich und hält lange. Vollständiger Schutz.  Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Hülle geöffnet oder geschlossen ist, ist Ihr Telefon sicher. Standfunktion.  Die Hülle lässt sich zusammenklappen und verwandelt sie in einen bequemen Ständer, mit dem Sie Filme oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Einfache Handhabung dank der aufklappbaren „Book-Case“-Struktur.  Die Abdeckung öffnet sich zur Seite, sodass Sie das Telefon problemlos entnehmen und einsetzen können. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Hülle aus den Händen fällt. Magnetische Klappe.  Die Hülle verfügt über eine Magnetklappe, die das Telefon zusätzlich vor Schmutz und Beschädigungen schützt. Der Magnetverschluss hält die Hülle zudem fest an Ort und Stelle und verhindert so ein versehentliches Öffnen während des Gebrauchs. Diese einfache, aber effektive Funktion macht die Verwendung der Abdeckung noch komfortabler.

Spezifikation:

Serie: Neuer Schlafbezug Material: PC, PU Kompatibilität: Samsung Galaxy S24 Blaue Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.