Rockbros MZ10019 Radmütze mit Schirm – Blau
Entdecken Sie Komfort und Stil in einem – die Rockbros MZ10019 Radmütze mit Schirm ist mehr als ein Accessoire. Leichtigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und universelle Größe sind seine Hauptmerkmale. Dazu noch Sonnenschutz und ein interessantes Design – und schon sind Sie für jede Route gerüstet.
Die wichtigsten Vorteile der Rockbros MZ10019 Radkappe:
Universalgröße sorgt für Tragekomfort . Es passt auf einen Kopfumfang von ca. 56-61 cm, was eine perfekte Passform für jeden Benutzer garantiert. Leichtes Material sorgt für Komfort . Feuchtigkeitsableitendes, schnell trocknendes Material sorgt für Komfort auch bei intensivem Training. Schützt perfekt vor der Sonne . Das Visier schützt den Kopf vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Garantiert eine perfekte Passform . Das Gummiband auf der Rückseite der Mütze sorgt dafür, dass die Mütze unabhängig von den Bedingungen an Ort und Stelle bleibt. Das interessante Design setzt einen modischen Akzent . Das einzigartige Erscheinungsbild des Hutes verleiht Stil und unterstreicht die Individualität des Benutzers.
Spezifikation:
Marke : Rockbros Modell : MZ10019 Größe : Einheitsgröße Material : Polyester Farbe blau Universalgröße
Durch die Universalgröße passt die Mütze auf jeden Kopf mit einem Umfang von 56-61 cm. Die Flexibilität und Verstellbarkeit sorgen dafür, dass die Mütze perfekt sitzt, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
Leichtes Material
Es sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitstransport und eine schnelle Trocknung, was bei langen Radtouren von unschätzbarem Wert ist.
Effektiver Schutz
Das integrierte Visier verleiht nicht nur Stil, sondern schützt vor allem Ihre Augen und Ihr Gesicht vor den schädlichen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung.
Passt perfekt
Das Gummiband auf der Rückseite der Kappe sorgt dafür, dass sie unter allen Bedingungen stabil am Kopf bleibt. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit oder dem Gelände sitzt die Mütze perfekt, ohne zu verrutschen oder die Bewegungsfreiheit einzuschränken.