Rockbros 38218916001 MTB-Fahrradsattel – Schwarz
Wir laden Sie ein, mit dem Fahrradsattel Rockbros 38218916001 Fahrkomfort auf einem völlig neuen Niveau zu entdecken. Dieser einzigartige Sattel aus atmungsaktivem, ökologischem Leder ist auf höchsten Komfort und Langlebigkeit ausgelegt. Seine abgerundete Form, die dichte und weiche Schaumstofffüllung und eine wasserdichte Außenbeschichtung sorgen für beispiellose Fahrqualität, unabhängig von den Bedingungen.
Die wichtigsten Vorteile des Rockbros 38218916001 Fahrradsattels:
Dank seiner abgerundeten Form und der dichten Schaumstofffüllung bietet es außergewöhnlichen Komfort . Eine ideale Lösung für alle, die Wert auf lange und komfortable Radtouren legen. Es bietet eine hohe Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer . Es garantiert Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen – es besteht aus atmungsaktivem Öko-Leder und verfügt über eine wasserdichte Außenbeschichtung. Absorbiert Stöße perfekt . Stoßdämpfer sorgen für eine sanfte und komfortable Fahrt, auch auf unebenem Untergrund. Der Zusammenbau ist einfach . Ein großer, an der Rückseite des Sattels angebrachter Griff erleichtert den Transport. Es hat ein einzigartiges Design . Die interessante Ästhetik des Sattels verleiht jedem Fahrrad Charakter und unterscheidet es von anderen.
Spezifikation:
Marke : Rockbros Modell : 38218916001 Material : Öko-Leder, Schaumstoff, PP, Metall Anatomische Öffnung : ja Abmessungen : 24 x 19,5 cm Farbe : Schwarz und Blau Komfort und Haltbarkeit
Der Rockbros 38218916001 Sattel vereint fortschrittliche Technologien und hochwertige Materialien. Es bietet dem Benutzer nicht nur Komfort, sondern auch Haltbarkeit über Jahre hinweg. Atmungsaktives Kunstleder und eine wasserdichte Beschichtung machen es zur perfekten Wahl für jedes Wetter.
Federung
Eingebaute Stoßdämpfer dämpfen Stöße während der Fahrt effektiv ab und sorgen so für Laufruhe und Komfort auch auf schwierigen Strecken.
Ästhetik und Stil
Der unbestreitbare Vorteil des Sattels ist sein Aussehen. Einzigartiges Design und sorgfältige Verarbeitung verleihen jedem Fahrrad Charakter.