Rockbros 40720001002 Leder-Fahrradgriffe – braun
Rockbros 40720001002 Fahrradgriffe sind äußerst elegant und langlebig. Sie haben eine ergonomische Form, sodass sie sich perfekt an die Handform anpassen. Diese Ledergriffe sind die perfekte Kombination aus Stil, Komfort und Funktionalität. Dank ihnen wird Ihr Radfahren noch angenehmer und sicherer.
Die wichtigsten Vorteile der Fahrradträger Rockbros 40720001002:
Sie bestehen aus ökologischem Leder . Hochwertiges Material garantiert hervorragende Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. Sie sind 13 cm lang und garantieren einen festen Halt . Die verwendeten Materialien verhindern, dass Ihre Hände auf dem Material abrutschen, sodass Sie eine angenehme Fahrt genießen können. Sie haben eine ergonomische Form . Sie bieten eine hervorragende Unterstützung für die Hände. Sie schützen vor dem Verdrehen der Hand und beugen der Entstehung eines Karpaltunnelsyndroms vor. Sie passen auf die meisten Fahrräder . Der Innendurchmesser der Griffe beträgt 22 mm. Die Installation ist äußerst einfach und schnell . Sämtliches Montagezubehör ist im Set enthalten.
Spezifikation:
Marke : Rockbros Modell : 40720001002 Innendurchmesser : 22 mm Material : ökologisches Leder, Kunststoff braune Farbe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit
Die Fahrradgriffe Rockbros 40720001002 sind äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb, Risse und andere Beschädigungen. Sie sorgen für einen sicheren Halt und verhindern ein Abrutschen der Hand während der Fahrt, was zu mehr Komfort und Kontrolle über das Fahrrad führt.
Ergonomisches Design
Sie haben eine ergonomische Form, die perfekt in die Hand passt. Sie sorgen für Komfort bei langen Radtouren und verringern das Verletzungsrisiko.
Universelle Passform
Sie passen auf die meisten Fahrräder und sind daher die ideale Wahl für jeden Radfahrer, unabhängig vom Fahrradmodell.