Rockbros 34210005001 Fahrradklingel – Schwarz
Vergessen Sie normale Klingeltöne. Die Rockbros-Fahrradklingel ist eine Kombination aus Eleganz und Funktionalität und gewährleistet Zuverlässigkeit dank der Verwendung hochwertiger Materialien, eines klassischen Mechanismus und einer schnellen Installation. Perfekt für alle, die Wert auf Komfort und Stil legen.
Die wichtigsten Vorteile der Glocke Fahrrad Rockbros 34210005001 :
Die Herstellung aus hochwertigen Materialien garantiert langfristige Zuverlässigkeit . Benutzer können viele Jahre lang klaren Klang genießen. Der klassische Mechanismus sorgt für klaren und lauten Klang . Perfekt, um andere Verkehrsteilnehmer vor Ihrer Anwesenheit zu warnen. Durch die schnelle und einfache Installation können Sie die Glocke schnell für den Einsatz vorbereiten . Für die Installation sind keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse erforderlich.
Spezifikation:
Markieren: Rockbros Modell: 34210005001 Material: ABS + PC Farbe: Schwarz Hochwertige Materialien
Wenn Sie sich für die Rockbros-Fahrradklingel entscheiden, können Sie sicher sein, dass es sich um ein Produkt handelt, das jahrelang hält. Dank der Verwendung der besten verfügbaren Materialien ist die Glocke beständig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.
Klassischer Mechanismus
Der klassische Klingelmechanismus verleiht ihm nicht nur einen Retro-Look, sondern garantiert auch einen lauten und klaren Klang. Dies ist eine ideale Lösung für die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern und sorgt so für Sicherheit beim Fahren.
Schnelle Installation
Die Installation der Rockbros-Fahrradklingel ist äußerst einfach und schnell. Dank ihres durchdachten Designs kann die Klingel in wenigen Minuten an den meisten Lenkrädern montiert werden, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind.